作業工具 :「トイレ 詰まり 用具」の検索結果
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。
付属品アダプタ長、アダプタ短
質量(kg)1.2
適合排水管径(Φmm)20~75
加圧力(N)340(35kgf)
距離: 15.0m。駆動方式: シリースモータ100V 250W。使用ワイヤ径: φ8・10mm
用途流し台、洗面所、トイレなどの小規模の詰まりに最適です。
付属シャフト・ワイヤー・ケーブル寸法バルブヘッド付Φ8mm×8m
適合排水管径(Φmm)20~100
トラスコ品番806-7630
種別電動式配水管掃除機
質量(kg)5.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×210×250
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
清掃能力:Φ20~75mm、電動、ワイヤ式、ワイヤ自動送り
電動ドライバ仕様:電動ドライバ分離式のため、持ち運びが簡単。※本製品に電動ドライバは含みません。
操作性:前進、後進、 回転をワンタッチチャックでスピーディ作業。
スチールコア入りワイヤ:芯が入っているため、 腰が強く、Sトラップもラクラク挿入。
ワンウェイクラッチ搭載:ドラムの急停止を防止し、 作業者の安全性向上、故障リスクの低減。
用途小径管の清掃に最適。浴室、洗面、トイレ等の詰まりを解消。
付属品バルブヘッド付SCワイヤ Φ8mm×7.5m
質量(kg)3.9
最高回転数(min-1[r.p.m])600
シャフト径(Φmm)13(ドラム)
トルク(N・m)30(必要最低)
使用ワイヤー(mm)8
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。