作業工具 :「手動ねじ切り機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェット式手動ねじきり機。軽量アルミボディー。鋼管専用(ライジング管は不可)
用途既設管の増設・修繕工事などに最適なラチェット式ねじ切機。 トラスコ品番829-1458 セット内容チェーザ付ダイヘッド(1/2インチ・3/4インチ)、ラチェット組(ハンドル)、ケース
1個
53,980 税込59,378
当日出荷

1台
289,800 税込318,780
翌日出荷

鋼管用(外面ライニング管は不可)です。
用途スーパートロニック、ハンドスレッダ専用のチェーザ付ダイヘッド。スーパートロニック専用のチェーザ付ダイヘッド。 適合機種ST504、R70881 材質
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”) 付属品50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書 本体質量(kg)12(ベースブラケット除く) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×260×250
1台
169,800 税込186,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)手動ダイヘッド
ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。
トラスコ品番275-9772 質量(kg)4.2 寸法手動1/4~3/8、W3/8~1"
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

ビーバー(アサダ)スーパートロニック2000E
軽量・小型でどんな現場にも持ち運びラクラク。充電式のため、作業時に電源確保不要で電源コードが邪魔にならず、現場状況に左右されずに安全作業が可能。18V8.0Ahのリチウムイオンバッテリ搭載、フル充電で1”サイズで20口、2”サイズで10口切削可能。高耐久で長寿命のブラシレスモータ搭載、カーボンブラシが交換不要でメンテナンスフリー。バッテリの向きを四段階(90°ごと)に回転させられる機構採用で、壁や床の近く等の限られたスペースでも現場に合わせて位置を変更可能。チェーザ付ダイヘッドは、スーパートロニック2・ハンドスレッダ3と互換性有。
用途既設管の増設・修繕工事など、狭い場所でのねじ切り作業に。 付属品チェーザ付ダイヘッド(1/2"・3/4"・1"・1Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・1Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)"・2")、パイプグリップ、ダイヘッドアダプタ、 バッテリ(4.0Ah/18V)、充電器、ねじ切りオイル白0.3L、ケース 質量(kg)7.4(ダイヘッドなし)、6.4(ダイヘッド、バッテリなし) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)640×110×150(ダイヘッドなし、バッテリ付) モーターブラシレスモータ ねじ切り能力PT1/4"~2"(8~50A) バッテリーリチウムイオンバッテリ 18V/8.0Ah(フル充電時間130分) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20(逆転:50) 切削1”:20口(実切削数)/ 2”: 10口(実切削数)[1充電時間当たり]
1個
349,800 税込384,780
当日出荷

ビーバー(アサダ)ボルトマシン
用途右ねじのアンカーボルト、天井用つりボルト等の簡易ボルトの製作。 一般構造用圧延鋼(SS材)相当のボルトねじの製作。 鉄筋コンクリート用棒鋼(SR材)相当のボルトねじの製作。 ねじ切り能力右ねじW5/16-W1、右ねじM8-M24 回転速度(min-1[r.p.m])80 オイルタンク容量(L)10
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります