パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。
用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。
適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA
山数8
仕様【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”)
付属品50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書
本体質量(kg)12(ベースブラケット除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×260×250
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。