直線切り専用として安定した直線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)300
刃先ストレート
直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
直線/曲線切りが可能な万能タイプです。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
全長(mm)260
刃長(mm)42
刃先右曲り
通常のはさみのような形状で直線切りが可能です。グリップはコーティングされており滑りにくいです。刃先の硬度はHRC56程度です。刃先は丁寧に研磨されており切れ味が長持ちします。
トラスコ品番380-3987
材質本体:工具鋼、グリップ:塩化ビニール(PVC)
全長(mm)250
刃長(mm)72
刃先直刃
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。