作業工具 :「精密小ねじ」の検索結果
精密ドライバーにトルク調整機能がついたドライバーです。トルク調整付なので、小ネジにありがちなネジ山の損傷が減少します。一定のトルクでの連続作業が可能です。便利な収納ケース入り!
用途精密機器やメガネなどのトルク調整の必要なネジ締め作業に。
付属ビット(プラス用ビット)No.00、No.0、No.1×各1、(マイナス用ビット)1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm×各1、(ヘックス用ビット)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1.50mm×各1、(ヘックスローブ用ビット)T5、T6、T8×各1、(フチナシメガネ用ビット)2.5~2.6mm/2.2~2.4mm×1
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。