こんなお得な商品も!

ビット レンチ セット
モノタロウ
¥3,398
税込¥3,738
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
用途通常のレンチでは作業できない狭い場所など
セット商品数31
トラスコ品番320-7412
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数48山)90mmマグネットビットホルダ75mmソケットアダプター6.35mmドライバービット(全長25mm)(+)No.1、2、3、(-)4、5.5、6.5ヘックス3、4、5、6スペシャル(穴無)T10、15、20、25、27、30、40スペシャル(穴付)T10、15、20、25、27、30、40ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5専用プラスチックケース計31点
質量(g)300
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット(31点組)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ギア数60山(送り角6度)のギアを採用し、小気味よく回転します。
フレックス機構は180度首振りOK、12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を
採用しているので作業性抜群です。
ミニリバースギアラチェット本体のエンド部にエクステンションを装着すると
超ロングラチェットとしても使用でき、狭い場所やトルクが必要な場所でも使い勝手抜群です。
エクステンションの点線部分とラチェットヘッド部の白い点を合わせて差し込むと貫通して
T型ハンドルとしても使用できます。
用途通常のエクステンションとして/エクステンションを連結して超ロングラチェットとして/エクステンションを貫通させT型ハンドルとして
全長(mm)128
質量(g)140
首振角度(°)180
ロック機構12段階15度
ギア数60山(送り角6度)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
2本組フレックスダブルギアレンチセット。狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容DFG-10・DFG-12
1セット
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
トラスコ品番853-3507
セット内容FNFG-10、11、12、13、14、収納用ポーチ
材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
質量(kg)0.8
表面処理クロムメッキ
1セット(5本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番774-7489
セット内容TS-Tダブルビット、ロングタイプ(全長300mm):TS-T10・15・20・25・30・40/ビットアダプター:150mm/ドライバービット(全長25mm)、スペシャル:T10・15・20・25・27・30・40/ビットアダプター、ヘックス3・4・5・6・7・8mm/ドライバービット(全長30mm)(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:5・6・8.0mm/ソケットアダプター:6.35mm/ビット収納機能付き(6PC)
質量(g)1500
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。
左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。
本締め可能です。
ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。
サテンクロム仕上げです。
トラスコ品番327-0513
セット内容リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm
質量(kg)2.5
収納ケース樹脂
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
絶縁のギアレンチです。
セット内容EGW-080・100・120・130・140・170・190、収納ケース
質量(g)1.7
1セット(7本組)
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
ラチェット式のフレアナットレンチ3本組セットです。
ギア数72山、送り角5度のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
回転方向が一目で識別できます。ラチェット部は赤を上向きにセットすると緩め作業、黒を上向きにセットすると締め作業ができます。
用途ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に
セット内容10mm(FNG-10)、12mm(FNG-12)、14mm(FNG-14)
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)300
ラチェット機構あり
1セット
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角5度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。10×12、14×17の2本組セットです。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)(10×12mm)290、(14×17mm)365
質量(g)(10×12mm)153、(14×17mm)290
呼び寸法10×12、14×17
送り角度(°)5
厚さt1(mm)(10×12mm)8、(14×17mm)9
厚さt2(mm)(10×12mm)8.5、(14×17mm)10.5
ギア数72山
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ラチェット機構あり
トラスコ品番774-7390
セット内容コンビネーションレンチ・ギアレンチ(インチ):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・11/16・3/4、専用トレー
材質クロームバナジューム鋼
質量(kg)0.9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
質量(kg)1.1
トラスコ品番320-7226
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17
首振りあり
ラチェット機構あり
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
狭まった場所や奥まった場所で威力を発揮するフレックスダブル仕様です。ギア数90山(送り角4度)です。
セット内容DFG-10、DFG-12、DFG-14/各1本
1個
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
1丁
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!
セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14
質量(g)450
1セット
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番364-2003
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
質量(kg)3.6
収納ケースメタルケース
1丁
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)。狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ
質量(g)640
1セット
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
スプラインソケットは一つのサイズでいろんなネジに対応できます。(六角ミリ・インチ、角が丸くなった六角、トルクス、スプライン)
ミニリバースギアラチェットは超ミニサイズ、クラス最高のコンパクトヘッドを実現しました。
心地よいフィーリングの内蔵ギアは52山で狭い場所での作業性、使い勝手に優れます。もちろん本締め作業もできます。
コンパクトな軽量ケースにきっちり収納できます。
用途狭い場所での作業に。
トラスコ品番381-3517
セット内容ミニリバースギアラチェット(ギア数52山、全長90mm)、スプラインソケット5.5・6・7・8・10・12mm、マグネットビットホルダー(ロック機能付)、ソケットアダプター(6.35mm1/4”)、ドライバービット(+)No.1・2、(-)4・5.5・6.5、ヘックス3・4・5・6、スペシャル(穴付)T10・15・20・25・30、ショートビット(全長16mm)(+)No.2、(-)5.5、専用プラスチックケース(L98×W65×H32mm)
質量(g)250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)98×65×32
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
3本組フレックスメガネギアレンチセット(ビニールポーチ入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)400
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
4本組フレックスメガネギアレンチセット(アルミケース入り)。ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
セット内容10・12・14・17mm・アルミケース
材質クロームバナジウム鋼
質量(g)900
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ラチェット機構あり
トラスコ品番774-7381
セット内容コンビネーションレンチ・ギアレンチ(mm):8・10・12・13・14・17・19、専用トレー
材質クロームバナジューム鋼、ケース:プラスチック
質量(kg)0.9
1セット
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ラチェット機構あり
トラスコ品番396-1893
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(kg)1
1セット(6本組)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2057
セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17
質量(g)890
収納ケースアルミケース
首振りあり
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2049
セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14
質量(g)510
収納ケースメタルケース
首振りあり
1セット
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
1丁で4サイズ(8・10・12・14mm)をカバー。実用性と経済性を両立。フレックス首振り仕様。左右切替レバーにより締め・緩め作業がスピーディーを行えます(10mm側と14mm側の2ヵ所)。ギア数72山(送り角5度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
用途ボルトの緩み締め作業に。
形状ストレート(両頭首振り)
全長(mm)143
質量(g)234
呼び寸法8×10・12×14
送り角度(°)5
厚さt1(mm)15.8
厚さt2(mm)17.8
ギア数72山
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れている超ロング&首振り機構付きのギアレンチです。
用途奥まった箇所のボルトナットの締付けに
形状ストレート(片頭首振り)
ラチェット機構あり
首振りあり
ギア数72山、送り角5度。メガネ部15度オフセット。本締めOK!。ワンプッシュロック機能あり。180度首振りOK!
材質クロームバナジウム鋼
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)
首振りあり
ラチェット機構あり
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。
ラチェット機構あり
1本で4サイズをカバー。実用性と経済性を両立!。ソケット部がショートタイプのため、狭い場所でも使用できます。左右切替レバーにより、締め作業がスピーディーにできます。(8及び12mm側の2ヵ)。本締めOK!
用途自動車・バイクの整備、各種電路、配管支持金具の取付け作業等に最適です。
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)150
質量(g)87
寸法D1(mm)20.4
寸法D2(mm)25
寸法T1(mm)13.8
寸法T2(mm)16.8
寸法T3(mm)4
サイズ(mm)8・10×12・13
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&フレックスロック機構付きです。ギア数72山(送り角6度)のギアは小気味よく回転して作業性抜群です。
用途狭く奥まったボルトの脱着に最適。
形状ストレート(両頭首振り)
送り角度(°)5
ギア数72山
左右回転切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。ギア数72山、送り角5°(8ミリのみギア数60山)で本締め作業ができるオフセットタイプです。ナット抜け防止用リングストップ付です。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理サテンクロム
タフで使い勝手のいい樹脂製軽量ケースにレンチ類をきっちり収納可能です。
整理保管、持ち運びにも便利です。
新ギア機構によりさらにコンパクトなヘッドになりました。
スピンディスクで早回し可能です。
ワンプッシュでソケットなどの脱着が簡単なクイックリリース機構です。
材質クロムバナジウム鋼
送り角度5度・ギア数72山のギアレンチオフセット角16度で左右切替レバー付。リバースギアレンチシリーズのメガネ部に装着
材質クロームバナジウム鋼
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するショートフレックス仕様です。送り角5度、ギア数72山のギアは作業性抜群です。
1セット
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
場面や用途に合わせてヘッドを簡単に交換できる差し替え式。貫通式:長く突き出たボルトも全く問題ありません。1つのサイズで、色々なネジに対応することができます。
セット内容ゴースルースプラインソケット8/10/12/13/14/17/19/21/24mm・ゴースルーエクステンションバー80mm・アダプター9.5/12.7mm・差替ギアヘッドWPC-G19・差替式デジタルトルクレンチWPC-085BN
質量(kg)1.7
対辺寸法(mm)19
最小目盛(N・m)0.1
測定範囲(N・m)4.2~85
1セット
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。