11本組差替え式絶縁トルクドライバーセットPro-Auto7日以内出荷
11本組差替え式絶縁トルクドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)オーバートルクのない空転式。トルクドライバーグリップの末端四角差込部分に、アジャスタブルバーを差し込んでトルク設定します。差替え式:回しながら引くと簡単に脱着できます。
用途電機自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容(-)5.5、(+)No2・No3、いじり止め対応穴付きTH20H・25H・30H、いじり止め対応穴付きH3H・4H・5H、トルクドライバーグリップ・アジャスタブルバー、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)330×270質量(g)760先端サイズ(-)5.5、(+)No2・No3、いじり止め対応穴付きTH20H・25H・30H、いじり止め対応穴付きH3H・4H・5H先端形状マイナス、プラス、いじり止め対応穴付きTH、いじり止め対応穴付きH商品構成セット品
9本組差し替え式絶縁ドライバーセットPro-Auto当日出荷
9本組差替え式絶縁ドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。
セット内容(-)2.5・3.5・5.5・6.5×100mm、(+)No0・No1・No2×100mm、グリップハンドル、クリップホルダー、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)295×215質量(g)354
3本組超ロングフレックスメガネギアレンチセットPro-Auto5日以内出荷
超ロングフレックスギアレンチ3本組セット(ビニールポーチ入り)狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング&首振り機構付きです。本締めOK!
セット内容10・12・14mm・ビニールポーチ質量(g)640
フレアラチェットトルクレンチ2本組セットPro-Auto5日以内出荷
冷媒配管用のフレアナット締め付け専用トルクレンチ2本組セットです。ラチェット式でスピーディーな締め付け作業ができます校正証明書付布製ポーチ入り。ポーチはベルトに装着できます。
用途エアコン取付作業等セット内容FRT-1718N(1/4"用)、FRT-2238N(3/8"用)、布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)123×340×53質量(kg)1.1
8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセットPro-Auto3日以内出荷
8本組差替え式絶縁トルクスドライバーセットです。最新の適合規格に合格。IEC60900(交流1000V絶縁)差替え式:グリップハンドルに装着、グリップホルダーに装着の2通りの使い方ができます。いじり止め対応穴付き
用途電機自動車ハイブリッド車等の整備作業にセット内容TH8・TH10・TH15・TH20・TH30・TH40・グリップハンドル・クリップホルダー・布製ポーチ寸法(mm)(ポーチ)295×215質量(g)295
7本組スピードコンビネーションレンチセットPro-Auto3日以内出荷
7本組スピードコンビネーションレンチセットです。スパナ部・メガネ部ともに独自な特殊形状を施したスピードコンビネーションレンチは、狭い場所でも効率的な作業ができます。
用途あらゆる整備作業にセット内容8・10・12・13・14・17・19mm・収納ホルダー質量(g)600
7本組セット フレックスコンビレンチPro-Auto当日出荷
スパナとソケットを一体化させた工具、ソケット部は首振り機構付き(フレックス機構)首振り機構により狭い場所でも障害物を避けて作業ができます。早回し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。サイズを識別しやすいように色分けされています。
セット内容8・10・12・13・14・17・19mm、ビニールポーチ質量(kg)1.2
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットPro-Auto5日以内出荷
3本組フレックスエクストラクターギアレンチセットです。スパナ部、メガネ部ともにエクストラクター機能付きです。本締めOK!
セット内容DEG-10・DEG-12・DEG-14質量(g)450
3本組エクストラクターコンビレンチセットPro-Auto5日以内出荷
角が丸く磨り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで、簡単に緩めることができる特殊形状のコンビネーションレンチです。右ネジ(左回しで緩め)・左ネジ(右回しで緩め)の両方に使用することができます。
5本組スタビーダブルフレックスギアレンチセットPro-Auto5日以内出荷
狭い場所や奥まった場所で威力を発揮するダブルフレックス仕様です。ギア数90山(送り角4度)のギアは、小気味よく回転して作業性抜群です。
セット内容8・10・12・13・14mm・キャンバス地ポーチ質量(g)550
3/8 スタビヘックスビットソケットセット7個組Pro-Auto4日以内出荷
7個組スタビヘックスビットソケット9.5(3/8)セット狭い場所でも使い勝手に優れるスタビータイプのヘックスビットソケットです。ラチェットハンドルに接続してスピーディーに六角穴付きボルトの締め緩め作業ができます。
セット内容4・5・6・7・8・10・12・ハンガー質量(g)300差込角(sq.)9.5
3/8 インパクトショートソケットセット11個組Pro-Auto5日以内出荷
11個組インパクトショートソケット9.5(3/8)セット
セット内容8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm・ハンガー質量(kg)0.5差込角(sq.)9.5
1/2 インパクトショートソケットセット12個組Pro-Auto3日以内出荷
12個組インパクトショートソケット12.7(1/2)セット
セット内容10・11・12・13・14・15・16・17・19・21・22・24mm・ハンガー質量(kg)0.9差込角(sq.)12.7
7本組絶縁ギアレンチセットPro-Auto¥34,980税込¥38,478
1セット(7本組)
5日以内出荷
絶縁のギアレンチです。
セット内容EGW-080・100・120・130・140・170・190、収納ケース質量(g)1.7
7本組エクストラクターコンビネーションレンチPro-Auto¥11,980税込¥13,178
1セット(7本組)
4日以内出荷
角がマルク知り減ったボルトやナットにガッチリと噛みこんで簡単に緩めることが出来ます。
セット内容BEXC-08・10・12・13・14・17・19、収納ホルダー質量(g)982
6本組ダイヤモンドチップドライバーセットPro-Auto4日以内出荷
ダイヤモンドチップを埋め込んだ焼結合金のドライバーセットです。
材質(グリップ)樹脂セット内容(+)ドライバー:No.1×75・No.2×100・No.3×150/(-)ドライバー:5×75mm・6×100mm・8×150mm/各1本種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
7本組絶縁スパナセットPro-Auto¥29,980税込¥32,978
1セット(7本組)
予約販売
セット内容8、10、12、13、14、17、19mm質量(kg)1.3
ギアレンチセット7本組 インチサイズPro-Auto取扱い終了
ラチェット機構ありトラスコ品番774-7390セット内容コンビネーションレンチ・ギアレンチ(インチ):5/16・3/8・7/16・1/2・9/16・11/16・3/4、専用トレー材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.9
7本組コンビネーションレンチセット インチサイズPro-Auto当日出荷
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業トラスコ品番853-3551セット内容コンビネーションレンチ(3/8・7/16・1/2・9/16・5/8・11/16・3/4mm)、収納ホルダー材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.9
7本組コンビネーションレンチセットPro-Auto翌々日出荷
メガネとスパナを合体させた片目片口レンチです。
整理保管に便利なレンチホルダー付きです。
用途ボルトやナットの締め付け、緩め作業トラスコ品番853-3552セット内容コンビネーションレンチ(8・10・12・14・17・19・21mm)、収納ホルダー材質クロームバナジューム鋼質量(kg)0.9
8本組スクリュードライバーセットPro-Auto当日出荷
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番853-2546セット内容(+)ドライバー: No.1・No.2・No.3・No.2スタビー/(-)ドライバー:5mm・6mm・8mm・6mmスタビー種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ラピッドスプラインギアレンチ 6本組セットPro-Auto¥17,980税込¥19,778
1セット(6本組)
当日出荷
ラチェット機構ありトラスコ品番396-1893材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)1
7本組ドルフィンレンチセットPro-Auto当日出荷
スパナ部は先細形状で15度の角度が付けてある為に作業性に優れています。
従来のスパナより振り幅が大きい為にスピーディーに作業ができます。
握る面が大きく、手に優しく力が入れやすいデザインです。
ボックス部は従来のレンチより深い所にあるナットに対しても使えるディープ型です。
用途ボルトナットの締付けにサイズ(mm)8、10、12、13、14、17、19トラスコ品番439-1721質量(g)1000
スエカゲ 10本組フレックスロックギアレンチセットPro-Auto当日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
ラチェット機構あり首振りありトラスコ品番364-2003セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24質量(kg)3.6収納ケースメタルケース
ダブルフレックスロックギアレンチ4本組セットPro-Auto当日出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構ありトラスコ品番326-2057セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17質量(g)890収納ケースアルミケース首振りあり
6本組フレックスロックギアレンチセットPro-Auto当日出荷
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
質量(kg)1.1トラスコ品番320-7226セット内容(mm)8、10、12、13、14、17首振りありラチェット機構あり
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
横手小刀豊稔企販税込¥6,158¥5,598
切出し小刀豊稔企販税込¥3,078~¥2,798~
ソケットヒット商事税込¥3,298¥2,998
クロスバーヒット商事税込¥1,099¥999