2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大口開き(mm)30 適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN 寸法(mm)9×12(差込部) 質量(g)268 寸法H(mm)15.8 全長L(mm)107 寸法W(mm)71.8 寸法H1(mm)7.7
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

配線端子の締め付け作業に最適なデジタルトルクレンチのセットです。
用途配線端子の締め付け作業に。 トラスコ品番821-9485 セット内容ソケット内容(mm):13・17・19、ディープソケット内容(mm):13・17・19、ドライバーソケット内容(+):No.3、ヘキサゴンソケット内容(mm):6・8、エクステンションバー内容(mm):75、ソケットホルダー、差替式デジタルトルクレンチ:WPC-085BN、差替式ラチェットヘッド:WPC-R03、差替式モンキーヘッド:WPC-A30 全長(mm)234 差込角(mm)9.5 測定精度右±2%左±3% ケース寸法(mm)ブローケース:471×121×60 トルク調整範囲(N・m)4.2-85 最小目盛(N・m)0.1
1セット
52,980 税込58,278
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります