作業工具 :「角度締め」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
首振りあり
ラチェット機構あり
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180°首振りOKです。12段階15°の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5°(8ミリのみギア数60山 送り角6°)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
対辺寸法(mm)19
全長(mm)215
トラスコ品番320-7200
厚さ(mm)11.2(めがね)、8.4(スパナ)
質量(g)236
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラチェットハンドル 伸縮式
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
ヘッド部分のフレックス機構は、180°首振りOKです。
12段階15°の角度調整でロックできます。
本体は伸縮式で伸ばして使用することができます。
歯数72枚、送り角5°で小気味よく回転し作業性に優れています。
ギア数72山で本締め作業が可能です。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
差込角(mm)6.35
全長調整5段
全長(mm)150
トラスコ品番439-2108
材質クロームバナジューム鋼
歯数72枚
質量(g)144
1丁
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ギア数72山、送り角5度のギアにダブルフレックス機構を採用した高能率ギアレンチ。
フレックス機構は180度首振りOK。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構採用で、ハンドルの振り幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群。
本締め可能。
形状ストレート(両頭首振り)
首振りあり
ラチェット機構あり
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2057
セット内容(mm)8×10、10×12、12×14、13×17
質量(g)890
収納ケースアルミケース
首振りあり
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギア数60山 送り角6度)で本締め可能です。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。サテンクロム仕上げです。
形状ストレート(両頭首振り)
対辺寸法(mm)14×17
ラチェット機構あり
全長(mm)227
トラスコ品番356-8148
質量(g)190
肉厚T1(mm)9.0
肉厚T2(mm)10.3
首振りあり
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
ギア数72山、送り角度5度(8mmのみギア数60山、送り角6度)のギアにダブルフレックス機構(首振り)を採用しました。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
12段階15度の角度調整でロックできるロック機構を採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)
ラチェット機構あり
トラスコ品番326-2049
セット内容(mm)13×17、ゴースルーソケット8・10・12・14
質量(g)510
収納ケースメタルケース
首振りあり
ギア数72山送り角度5度の高能率ギアレンチのオフセット型です。
左右切り替えスイッチはワンフィンガーで簡単操作できます。
本締め可能です。
ナット抜け防止用のストッパーリング付で作業性が大幅アップします。
サテンクロム仕上げです。
トラスコ品番327-0513
セット内容リバースギアレンチ8・10・12・13・14・17・19mm、ゴースルーソケット8・10・12・13・14・17・19mm、変換アダプター(ドライブ角用)6.35・9.5・12.7mm、変換アダプター(ビット用)6.35mm
質量(kg)2.5
収納ケース樹脂
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。
首振りあり
ラチェット機構あり
正逆の切替はついていません。
フレックス機構は、180度首振りOKです。
12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。
サテンクロム仕上げです。
質量(kg)1.1
トラスコ品番320-7226
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17
首振りあり
ラチェット機構あり
1セット
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
正逆の切り替えはついていません。フレックス機構は、180度首振りOKです。12段階15度の角度調整で固定できるロック機構を採用しています。ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山 送り角6度)で本締め可能です。サテンクロム仕上げです。本締め可能です。
ラチェット機構あり
首振りあり
トラスコ品番364-2003
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
質量(kg)3.6
収納ケースメタルケース
1丁
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
スーパーテンフレックスラチェット9.5(3/8)。歯数72山のギア採用。細やかな送り角度で抜群の作業性と耐久性を両立!。ラチェット頭部が首振機構になっています。複雑で狭い場所での作業に便利です。本締めOK!
全長(mm)215
質量(g)270
タイプフレックス
寸法D1(mm)27.3
寸法D2(mm)27
差込角(sq.)9.5
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。