絞り込み
ブランド
  • 亀倉精機
  • モノタロウ(478)
  • エスコ(15,877)
  • TRUSCO(1,458)
  • RS PRO(1,456)
  • BAHCO(バーコ)(1,379)
  • SK11(1,228)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,131)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,123)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,121)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,072)
  • Wera(1,063)
  • KTC(941)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • RIDGID(日本エマソン)(832)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(713)
  • Pro-Auto(704)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(639)
  • JTC(622)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • ベッセル(574)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP-1用 替刃丸穴タイプ 亀倉精機HP-1用 替刃丸穴タイプ亀倉精機(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から9日以内出荷
形状丸穴(円形)
パイプ断水機 亀倉精機パイプ断水機亀倉精機(1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種) 止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30) 緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース仕様手動油圧式
シャフト 亀倉精機シャフト亀倉精機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
トラスコ品番827-9759適合機種HP-3質量(g)130
HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット) 亀倉精機HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)亀倉精機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
形状角穴(正方形)適合シャフト:KA-11×12穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
ポートパンチャー替刃 亀倉精機ポートパンチャー替刃亀倉精機
12,980税込14,278
1個
当日出荷
適合RF-A2、RF-3、NB-3
HP-3用アダプター 亀倉精機HP-3用アダプター亀倉精機(2件のレビュー)
3,388税込3,727
1個
当日出荷
トラスコ品番852-2103質量(g)150
パワーマンジュニア 亀倉精機パワーマンジュニア亀倉精機(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)質量(kg)2.2長さ(mm)310仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391
手動油圧式デスクパンチ 亀倉精機手動油圧式デスクパンチ亀倉精機
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。仕様手動油圧式付属品レンチトラスコ品番457-8881質量(kg)35奥行(mm)200オープンハイト(mm)26(金型装着時)最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40フレーム奥行(mm)軸芯~200荷重(kN[t])(出力)49

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具