絞り込み
ブランド
- 亀倉精機
- モノタロウ(457)
- エスコ(8,632)
- TRUSCO(1,429)
- BAHCO(バーコ)(1,256)
- SK11(1,203)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,099)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,030)
- NAC(長堀工業)(902)
- KTC(878)
- RIDGID(日本エマソン)(797)
- KNIPEX(クニペックス)(680)
- Pro-Auto(680)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(641)
- BONDHUS(583)
- ベッセル(567)
- トップ工業(559)
- JTC(549)
- Wera(529)
- ハゼット(494)
- ANEX(491)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

HP-1用 角穴パンチセット(パンチ・ダイ・シャフト・ナット)
亀倉精機(2件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1セット当日出荷形状角穴(正方形)適合シャフト:KA-11×12穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
パワーマンジュニア
亀倉精機(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781台当日出荷小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)質量(kg)2.2長さ(mm)310仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391