黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途ポリ底角丸型で釘やビスが取り出しやすい形状です。側面にはハンマーフック、前面はビット入れと小物入れが付いています。
材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)240×100×250
質量(g)260
タイプ角型
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途ポリ底角丸型で釘やビスが取り出しやすい形状です。側面にはハンマーフック、前面はビット入れと小物入れが付いています。
材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)284×118×304
質量(g)354
タイプ丸型
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
釘や軟・鋼鉄線の切断に。
食い込み切断で、切り残しが少ない。
材質SC材(炭素工具鋼)
色ブラック/オレンジ
焼入硬度【刃先】HRC-55~58
ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。
材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム
質量(g)76
本体寸法(mm)80×70×50
有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合
口深(mm)約28
対応板厚(mm)約5~25
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
釘打ちと釘抜きが行えます。
用途釘打ちと釘抜きが行えます。
長さ(mm)333
形状丸箱屋型
質量(g)381
材質(柄部)樫
寸法(cm)33.3×9.8×2.7
1丁
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
テーパーピンの脱着と釘締め、フローリングの施工などに。釘の頭を沈める時に。狭い場所や隅を打ちつける時に。金鎚の入らないところの釘打ちに。
質量(g)77
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
タイプ四角刃
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
サイズ中
タイプ三角刃
グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。
木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等
材質(グリップ)PP TPR
材質(頭)45C
主な用途打ち込み作業
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
用途頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
長さ(mm)360
形状山吉型
質量(g)380
頭径(Φmm)27
材質(柄部)樫
寸法(cm)36×10×2.7
1丁
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
用途頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
長さ(mm)360
形状先切型
質量(g)522
頭径(Φmm)30
材質(柄部)樫
寸法(cm)36×10×3.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
仕様(鉄クサビ)2割出し
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
作業時には安全メガネを着用してください。堅く焼入れされたものは叩かないで下さい。釘打ち作業を目的に製造されています。
質量(g)362
寸法(mm)330×115×25
材質頭:ステンレス
タイプ先切金槌
頭径(Φmm)24-27(楕円型)
頭部長(mm)115
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。
用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。
仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)
タイプ両口玄能
材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)
材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
釘袋・腰袋・カバンの補修、補強に。
ベルト・レザー類の金具の取付にも最適。
質量(g)249
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
細かい作業に最適。小さくても確かな性能。木工細工、彫金細工用・38m/mまでの小釘
材質頭部:55C鋼、銅メッキ仕上、柄部:唐木
全長(mm)200
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。