スキ・クワ等の農耕具の抜けやガタつき防止。
仕様鍬用
材質樫
寸法(mm)65×20×8
質量(g)8
タイプ小
園芸用クサビはスベリ止面を木柄に接するよう図の位置に打ち込んで下さい。
1袋(2個)
¥88~
税込¥97~
当日出荷から3日以内出荷
鋤などの農耕具の抜けやがたつき防止に樫
仕様鍬用
材質樫
寸法(mm)80×22×9
質量(g)11
タイプ大
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途両口玄翁・トンカチに最適
寸法(mm)15×4×10
質量(g)6
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・ポンドハンマーに最適
寸法(mm)21×4×12
質量(g)9
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途大ハンマーに最適
寸法(mm)40×5×20
質量(g)35
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・仮枠槌に最適
寸法(mm)25×5×12
質量(g)14
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途小槌・ヨキに最適
寸法(mm)28×5×15
質量(g)17
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途金槌(小)に最適
寸法(mm)11×3×5
質量(g)3
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途金槌(中)に最適
寸法(mm)15×3×7
質量(g)4
石工用に最適 ブロック・レンガにも 樫より折れにくい、ビッコリー材使用。二重クサビ採用
種類石頭ハンマー
材質(柄部)木
主な用途石工作業
質量(g)989
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
樫より折れにくい、ビッコリー材使用 石工用に最適、ブロック・レンガにも。 二重クサビ採用
1個
¥1,498~
税込¥1,648~
4日以内出荷
つちの頭のサイズに合わせて柄を選んでください。かるく二、三度たたき、一度つちの頭と柄が垂直になっているのを確認したうえで強く打ち込んで下さい。柄と頭をしっかりと固定させるためにクサビを打ち込んで下さい。
種類ハンマー柄
全長(mm)330
サイズ小
質量(g)141
アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。
寸法(mm)800×75×25
仕様【目立て】本目立て
質量(g)304
刃長(mm)360
柄長さ(mm)360
切刃形状アール刃
研磨バフ仕上
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
手曲鋸 330mm ピッチアップ刃(ピッチ4.5~5.50mm)本目立済み バフ仕上げ 丸太や太い木材の切断加工、太枝の剪定に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に狭まれ、抵抗で動かなくなる事があります。無理に動かさず、クサビ等をつかってスキ間をあけ作業を進めてください。材質:刃部:炭素刃物工具用 柄部:木柄(口藤巻き)
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
仕様(鉄クサビ)2割出し
寸法(mm)305×97×20
全長(mm)305
質量(g)345
頭径(Φmm)18
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
仕様(鉄クサビ)2割出し
寸法(mm)305×90×20
全長(mm)305
質量(g)275
頭径(Φmm)21
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
狭所での横打ちが可能。
用途木材や金属などの硬い素材への打撃作業に。
仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)
タイプ八角玄能
材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)
材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
1丁
¥1,198~
税込¥1,318~
3日以内出荷から4日以内出荷
平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。
用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。
仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)
タイプ両口玄能
材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)
材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
1丁
¥999~
税込¥1,099~
3日以内出荷から4日以内出荷
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
仕様(鉄クサビ)2割出し
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
1個
¥1,098~
税込¥1,208~
3日以内出荷から4日以内出荷
唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
用途唐紙槌や襖の張替え作業や建具屋が使用した頭部が小さい玄能です。
仕様(鉄クサビ)2割出し
寸法(mm)305×72×20
全長(mm)305
質量(g)190
頭径(Φmm)18
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。