闘牛 段付クサビBIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・仮枠槌に最適寸法(mm)25×5×12質量(g)14
替刃式折込鋸 本体仮枠・剪定BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途仮枠・剪定等に。仕様折込鋸・替刃式材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール寸法(mm)445×46×24質量(g)245ピッチ(mm)2.15板厚(mm)0.8材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)刃渡り(mm)210
手曲竹挽鋸BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
竹切用・木工用 仮枠用にも最適
鏡獅子 ブロンズ仕上仮枠槌BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
種類仮枠ハンマー全長(mm)450材質(柄部)木主な用途仮枠作業質量(g)567
ステン天端鏝BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
仮枠に引っかからない。
ステン天端鏝BIGMAN(ビッグマン)7日以内出荷
上2ヶ所R付 動きがスムーズ 仮枠に引っかからない。
ステン天端鏝BIGMAN(ビッグマン)3日以内出荷
動きがスムーズ 仮枠にはいらない。
材質刃部:ステンレス、柄部:木材長さ(mm)【鏝】120幅(mm)【鏝】90寸法(mm)120×90×60質量(g)104タイプ天端鏝板厚(mm)0.5柄長さ(mm)82
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります