左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から4日以内出荷
木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。
寸法(mm)300×100×80
全長(mm)300
質量(g)284
タイプ木
木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。主にコンクリート床の表面をならすのに使用します。木ごてでならすと砂利がもぐってモルタル分が浮き仕上がりが良くなります。
寸法(mm)270×100×80
全長(mm)270
質量(g)248
タイプ木
モルタル・コンクリ・化粧壁・レンガ・ブロックなど塗りながら二方向の水平を測れます。
材質ポリカーポネイト
長さ(mm)【鏝】240
幅(mm)【鏝】85
寸法(mm)240×85×55
色グリーン
質量(g)115
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
柄長さ(mm)135
壁の出隅用に
材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄
長さ(mm)【鏝】75
幅(mm)【鏝】30・30(内丸面引)
寸法(mm)190×80×40
質量(g)65
タイプ内丸面引
板厚(mm)0.2
柄長さ(mm)120
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
壁の入隅用に
質量(g)68
刃長(mm)75
刃厚(mm)0.3
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
繊維壁の仕上げに
材質刃部:プラスチック
長さ(mm)【鏝】210
幅(mm)【鏝】63
寸法(mm)210×63×65
色ホワイト
質量(g)118
タイプ仕上鏝
板厚(mm)1
柄長さ(mm)108
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
2方向の水平が測れる。対象材 モルタル、コンクリート、化粧壁、珪藻士
材質ポリカーポネイト
長さ(mm)【鏝】210
幅(mm)【鏝】75
寸法(mm)210×75×60
色オレンジ
質量(g)97
精度±2.5mm/m=±0.1432°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
柄長さ(mm)135
散り周り、狭い場所を仕上げる為や、漆喰壁等の散り際押さえに。
用途漆喰壁の散り際押さえなどに。
材質刃部:ステンレス鋼●背金:炭素鋼●首部:鉄●柄部:木柄
形状富士引
寸法(mm)80×60×175
質量(g)68
タイプ薄手0.3mm
板幅(mm)75
1丁
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
仕上げ用壁材石膏プラスターパテ盛り板スキ間、補修材タイル目地材
練り合わせに 対象材:仕上げ用壁剤・石膏プラスタ―・パテ盛り板・すき間補修材・タイル目地材
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
傷つきやすいアイテム保護に。エアホース・電動工具のコード・接着剤や充填剤などの道具や材料を傷つけない。保管に便利な壁掛けフック穴付。
用途のこぎりの刃先をカバーする。
幅(mm)約30
全長(mm)300
材質(本体)ABS
有効長(mm)刃渡り270
材質(面ファスナー)ポリエステル/ナイロン
材質(リベット)スチール
強さの中にしなりあり。強靭背金と板厚0.5mmの組み合わせで実現。鏝が適度にすべる。油焼き仕様。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質(板部)ステンレス製
全長(mm)210
質量(g)170
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。
用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。
材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム
寸法(mm)300×105×73
全長(mm)300
質量(g)330
太いハンドルで作業しやすい。土間ならし(狭いところ)・犬走りのならし・基礎のおさえに。
用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業などに。
寸法(mm)450×90×110
質量(g)700
タイプならし鏝
板幅(mm)450
1丁
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
鏝尻でも作業できるように柄を前(上)にセッティング。手が壁や床際でも干渉しにくく、手を返さなくても作業出来る。比較的隅が多い狭い面に対応するよう150mm仕様。
用途タイルの目地埋めなど、傷がつきやすい素材のときに最適。
仕様150mm
材質(鏝面)ゴム/(鏝首)スチール
寸法(mm)190×85×70
質量(g)160
材質(柄部)天然木
1丁
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
強さの中にしなりあり。強靭背金と板厚0.5mmの組み合わせで実現。鏝が適度にすべる。油焼き仕様。
用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。
材質(板部)ステンレス製
全長(mm)180
質量(g)128
板厚(mm)0.3
材質(柄部)木製
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
抜群の塗りあがり。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼をインサート。抜群の塗りあがりで長寿命。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼ピンをインサート。
用途レンガ・タイルの目地など細かい部分を塗ります。 ブロックにモルタルを塗る時に使います。 レンガを積む時に使います。 下地壁を薄く塗ったりセメント壁のツヤ出し・仕上用。
材質本体:樹脂(HIPS)●首部:鋼+樹脂●柄部:木柄
寸法(mm)275×96×75
質量(g)222
1丁
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
1本
¥1,298~
税込¥1,428~
4日以内出荷
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。