四角形に折り畳まれたケースを広げると機能的に配置されたツールパレットになります。
収納時は、コンパクトに折り畳むことができ、工具箱のような形状になります。
ケースにフックが付いているので様々な物に引っ掛ける事ができます。
用途ボルト、ナット、ヘックスねじ、トルクスねじ、プラスねじ、マイナスねじの緩め、締め付けに
セット内容1/4dr.72ギア ミニラチェットレンチ 12角ソケット / 6mm、8mm、10mm、12mm、13mm、14mm トルクスビット / T10、T15、T20、T25、T30 ヘックスビット / H2、H2.5、H3、H4、H5 プラスビット / +1、+2、+3 マイナスビット / -3、-6
質量(g)326
寸法(縦×横×奥行)(mm)250×147×37
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。