作業工具 :「木材用 滑り止め」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
庭木の剪定から木材の荒切りに!
タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽きとあらゆる方向に切断可能!
折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。
刃の角度を2段階で調整できます。
刃先には衝撃焼入を施し、耐久性に優れ、良い切れ味を永く保ちます。
刃には無電解ニッケルメッキを施し、サビに強くしています。
替刃式なので、経済的です。(ねじ止め式)
エストラマー樹脂製(合成ゴム)の柄なので、すべりにくく、扱いやすいです。
柄の後部にはカラビナを取り付けられるので携帯に便利です。
刃渡り(mm)210
ピッチ(mm)2.15
仕様折込鋸・替刃式
材質グリップ:スチール+TPE樹脂、固定金具:スチール+PP樹脂、ネジ:スチール
寸法(mm)445×46×24
質量(g)248
板厚(mm)0.8
材質(刃)SK材(無電解ニッケルメッキ)
刃先処理ハードインパルス(商標登録1986814号)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。
材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール
ピッチ(mm)1.5
材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂
板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)
適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇
硬度HRC(刃先)60
刃渡り(mm)210
1枚
¥899
税込¥989
4日以内出荷
替刃式で経時的(ネジ止め式)。折込時、長さ約24cmのコンパクト設計。用途に応じて、刃の角度を2段階で切替できる。エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄で滑りにくい。
用途粗大ゴミの解体・切断に色々な素材に使える。鉄・プラスチック・アルミニウム・カーペット・木材・集成材など。
材質刃材:SK材/固定金属:スチール、ポリプロピレン樹脂/ネジ:スチール
材質(グリップ)スチール、熱可塑性エラストマー樹脂
板厚(mm)0.7/(ピッチ)1.5(17山)
折込折り畳み式
適合材厚み3mm以下の鉄:◎/厚み50mm以下のプラスチック:〇/厚み10mm以下のアルミニウム:◎/カーペット:◎/木材・集成材〇
硬度HRC(刃先)60
刃渡り(mm)210
1本
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。