作業工具 :「木用」の検索結果

関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)木鏝
木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。主にコンクリート床の表面をならすのに使用します。木ごてでならすと砂利がもぐってモルタル分が浮き仕上がりが良くなります。
寸法(mm)270×100×80 全長(mm)270 質量(g)248 タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)木鏝
木製で、壁材の付着性がよいため、壁材をスムーズに伸ばす事ができます。
寸法(mm)300×100×80 全長(mm)300 質量(g)284 タイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)木槌 柾目
耐久性のある柾目部分を使っています。
種類木ハンマー
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)木柄切出小刀
日曜大工・接木・模型・竹細工・木彫り・園芸・穴繰り・学校工作などなんでもOK 細部の切り出しに最適安全スライド機能付キャップ
材質刃部:刃物鋼(鋼付二層鋼)、柄部:木柄(鞘は樹脂) 寸法(mm)170×28×13 ブラウン 質量(g)51 タイプ2層鋼 刃長(mm)40 柄長さ(mm)95 適合材竹細工・木彫り・接木
1個
689 税込758
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)木槌(樫材)
木製品の組み立てに 彫刻、板金用に
材質本樫材 柄長さ(mm)約250
1個
889 税込978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)木槌(樫材)
木製品の組み立てに 彫刻、板金用に
材質本樫材 寸法(mm)330×135×48 質量(g)268 頭部寸法(mm)135×48×48 柄長さ(mm)約270
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)木柄千枚通し
穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに
寸法(mm)180×18×18 質量(g)18 タイプ木柄千枚通し 柄長さ(mm)90 材質(柄部) 針長(mm)90 穴幅(mm)約1-3
1本
839 税込923
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)千枚通し 木柄穴あき
穴あけ・手芸・補修・ケガキ線引きなどに
仕様穴あき 寸法(mm)170×18×18 質量(g)16 タイプ千枚通し木柄 柄長さ(mm)90 材質(柄部) 針長(mm)80
1本
789 税込868
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)防錆袋入り細工鋸 木釘
全長(mm)317 質量(g)50 刃幅(mm)120 柄長さ(mm)77
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ハンマーなどの木柄の中心に打ち込んでください。
1袋(2個)
88 税込97
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

堅木・樹脂・鉄板用。
用途IN-010精密糸鋸用。 刃数33山(25mmあたり) 全長(mm)130 刃厚(mm)0.24 入数(本)6
1袋
519 税込571
当日出荷

園芸用クサビはスベリ止面を木柄に接するよう図の位置に打ち込んで下さい。
仕様小鍬用 材質
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途大ハンマーに最適 寸法(mm)40×5×20 質量(g)35
1個
199 税込219
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)石頭ハンマーグラス柄
グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。 木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等 材質(グリップ)PP TPR 材質(頭)45C 主な用途打ち込み作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途両口玄翁・トンカチに最適 寸法(mm)15×4×10 質量(g)6
1個
119 税込131
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・ポンドハンマーに最適 寸法(mm)21×4×12 質量(g)9
1個
119 税込131
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)ジョイントポンチ
DIY等で木と木の接合の際にダボ穴の位置決めにお使い下さい。
1袋(6個)
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)小細工槌
パーカー仕上 角面のスジが釘打ち時すべりにくく打ち損ねた時の釘抜きが一緒になっています。
箱屋型 質量(g)100 種類木ハンマー
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)小細工槌
細かい作業に最適。小さくても確かな性能。木工細工、彫金細工用・38m/mまでの小釘
材質頭部:55C鋼、銅メッキ仕上、柄部:唐木 全長(mm)200
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 きり四角刃
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。 タイプ四角刃
1本
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途金槌(小)に最適 寸法(mm)11×3×5 質量(g)3
1個
119 税込131
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)職人手造り切出小刀
播州三木の鍛冶屋さんが1本1本丁寧に仕上げた手造り小刀です。安来白紙2号鋼ですので、「長切れ」と「研ぎ感覚」が抜群。
用途枝を切る、木を削る等の細やかな作業に適しており、削りたい角度や向きを思いのまま削ずる事が出来る、アウトドアやクラフトと相性の良いナイフです。 寸法(mm)230×3×50 全長(mm)230 質量(g)235
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途石頭槌・仮枠槌に最適 寸法(mm)25×5×12 質量(g)14
1個
199 税込219
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途小槌・ヨキに最適 寸法(mm)28×5×15 質量(g)17
1個
199 税込219
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)鏡獅子 きり三角刃
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。 サイズ タイプ三角刃
1本
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸
木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り) 仕様替刃5本付 寸法(mm)304×27×120 質量(g)232
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)竹挽鋸
生竹の切断 木材加工など木鞘入り
刃渡り(mm)210 材質刃:刃物鋼、柄:天然木 寸法(mm)本体:350×90×18、鞘:230×50×17 質量(g)【全体】221 タイプ竹挽目 刃厚(mm)0.9
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)金止メ剪定鋏
無駄な枝を取り除いて、木の成長を促す。 老化した枝を新しい枝と更新させ、木を若返らせる。 日当たり風通しを良くし、開花や結実を促す。 病害中防除のために。刃先を回し加減にして切ると上手に切れます。
寸法(mm)180 全長(mm)180 質量(g)222
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

内装(タイル・レンガ用)目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ステンレス、鏝部:発泡ゴム 長さ(mm)【鏝】210 幅(mm)【鏝】70 寸法(mm)210×70×65 【鏝】イエロー 質量(g)222 適合品番【替ゴム】20207 柄長さ(mm)110
1個
899 税込989
当日出荷

一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも ・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨) ・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ ・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻
仕様替刃式・無電解メッキ 材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻) 寸法(mm)410×60×25 質量(g)150 板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨) 柄長さ(mm)180 刃渡り(mm)190・135
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)穴挽鋸
アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。
寸法(mm)800×75×25 仕様【目立て】本目立て 質量(g)304 刃長(mm)360 柄長さ(mm)360 切刃形状アール刃 研磨バフ仕上
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)手曲鋸 バフ仕上
手曲鋸 330mm ピッチアップ刃(ピッチ4.5~5.50mm)本目立済み バフ仕上げ 丸太や太い木材の切断加工、太枝の剪定に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に狭まれ、抵抗で動かなくなる事があります。無理に動かさず、クサビ等をつかってスキ間をあけ作業を進めてください。材質:刃部:炭素刃物工具用 柄部:木柄(口藤巻き)
寸法(mm)330 質量(g)200
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)金切ノコ 250mm 替刃2枚付
金切鋸は押して切る。
仕様中目 セット内容替刃2枚付 材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:スチール。ハンドル:木。 寸法(mm)440×100×26 質量(g)404 タイプ3個 刃長(mm)250 山数24 適合替刃IH-6B
1個
679 税込747
当日出荷

モルタルなどの左官仕事における「入隅」や「出隅」の面引作業に使用します。
材質鏝首・鏝板:炭素鋼 材質(柄部)天然木
1丁
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄と背金 ビス止め ムラ取り良好 長寿命
材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄 長さ(mm)【鏝】400 幅(mm)【鏝】105 寸法(mm)400×105×75 質量(g)340 タイプ土間型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)モルタル鏝
抜群の塗り上がり。 柄と首は特殊な接着剤で強力接着。 首は直径5m/5mの鋼をインサート。
材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄 幅(mm)【鏝】105 タイプモルタル鏝
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)タイル用ゴム鏝
目地材の塗込みに
材質柄部:木材、本体:ゴムスポンジ 長さ(mm)【鏝】240 幅(mm)【鏝】75 寸法(mm)240×75×70 【鏝】イエロー 質量(g)257 適合品番【替ゴム】20208 柄長さ(mm)123
1個
999 税込1,099
当日出荷

材質柄部材質:天然木、鏝首・鏝板材質:炭素鋼 長さ(mm)【鏝】128 幅(mm)【鏝】35×35(内サイズ) 寸法(mm)128×55×82 質量(g)163 タイプ内丸面引鏝 柄長さ(mm)100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)マンボ笹刃鏝
狭い部分の塗り付け・仕上げに
材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄 長さ(mm)【鏝】105 幅(mm)【鏝】30 寸法(mm)220×60×30 質量(g)64 タイプ笹刃鏝 板厚(mm)0.3 柄長さ(mm)120
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)闘牛 段付クサビ
ハンマー頭と木柄の取り付けに使用。凹凸がはっきりしており打ち込み後はしっかり固定できます。
用途金槌(中)に最適 寸法(mm)15×3×7 質量(g)4
1個
119 税込131
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング