作業工具 :「ギスケ」の検索結果

関連キーワード
108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GISUKE(タカギ)フリーレンチS
これ1本で8-19mm・11/32-3/4インチに対応!
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

用途オープンバレル端子・裸端子の圧着/電線の切断/ネジ・ボルトの切断に。 材質(本体)カーボンスチール 材質(グリップ)TPR
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
1本
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズ規格ミリ/インチ 形状L型 タイプインチ+ミリ セット内容ミリ…1.3/1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm 、インチ…0.028・0.035・1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4 材質(本体)Cr-V鋼 (ミリ:クロームメッキ/インチ:黒染め) 先端形状六角
1セット(19本)
999 税込1,099
当日出荷

GISUKE(タカギ)インテリアバール
用途室内装飾・内装作業に(スクレーパー・フローリング作業・ハンマー・ケガキ作業・障子・ふすま外し・釘抜き)。 全長(mm)200 材質45C鋼材 硬度HRC40~45 表面クロームメッキ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。 材質(グリップ)樹脂 セット内容ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm 種類精密ドライバー/差替式ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
339 税込373
当日出荷

両刃タイプ。 従来品の約21%軽量で疲れにくい! 落下防止コード取付穴付。
用途電工作業・金属細工・針金加工に 寸法(mm)160 全長(mm)164 材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)130 切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.6mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ3.2mmより線2.0mm2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×52×14 硬度HRC(刃部)58~64 アズワン品番64-4061-85
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1本
639 税込703
当日出荷

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様目盛り付、JIS規格 材質クロームバナジウム鋼 硬度HRC43 表面処理クロームメッキ仕上
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

可動式くわえ口:角度のあるものをしっかり固定。スプリング式で作業がラク!
用途工作・模型作りの補助に。接着時の材料固定に。
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

敷くだけで振動と衝撃を防止。
1個
499 税込549
当日出荷

GISUKE(タカギ)リフォーム鋏
サビにくいステンレス刃。のこ刃付で逃がさず正確カット。
用途アートフラワー・手芸布切りに。レトルト袋の塩ビ切りに。襖紙・壁紙切りに。 寸法(mm)210 全長(mm)210 材質(本体)ステンレス鋼420J2 材質(ハンドル)ABS
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

大型マイナスネジの溝をキズつけにくい
用途止水栓、流量調節栓、逆止弁の締め付け、ゆるめに 全長(mm)約150 質量(g)約120 種類スタビードライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
599 税込659
当日出荷

ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 切断能力(Φmm)16~50 材質アルミ 材質(刃)HSS 材質(ハンドル)アルミ 最大切断能力(mm)(肉厚)4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

様々な場面に異なる角度。狭い場所に最適。
セット内容5.5/6/7/8/10/11mm 商品構成セット品
1セット(6本)
989 税込1,088
当日出荷

可動部式くわえ口! 角度のある物をしっかり固定。 ボタン操作で加工物の固定がカンタン解除。 L型ハンドル切替えで狭い場所での作業・締め付けに。
種類シャコ万力
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 タイプステンレス用 材質(刃)HSS
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ積み・タイル貼りに。 タイプ#2
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ) 仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
1本
538 税込592
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

相手材をキズつけにくい。 用途で選べる2種のヘッド。
用途家具・木製品の組立に最適。 種類ゴムハンマー 材質(柄部)スチール 材質(頭)ゴム 主な用途組立作業
1本
1,198 税込1,318
欠品中

用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 タイプ一般切削用
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー 材質(頭)ゴム 主な用途組立作業 頭部長(mm)80
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスが切れる
用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。 最大切断能力(mm)(肉厚)4 材質(刃)HSS
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

GISUKE(タカギ)四方錐
置いた時に転がり難い六角型安全キャップ付き。
用途木材・塩ビなどへの細い穴あけに。
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途敷居や鴨居の溝などを削る。 材質(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サビにくいステンレス仕様。
用途狭い所・漆喰塗りに。
1本
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。 寸法(mm)3、4、5
1セット(3本)
799 税込879
当日出荷

1本2役、ビットとソケット両方まわせる。 ラクラク作業ラチェット式。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル 種類セット品 商品構成セット品
1セット(17本)
859 税込945
当日出荷

錆に強いステンレス。ブリキ・塩ビ・ポリカーボネート等の波板がスムーズに切れ、作業用に便利!
全長(mm)250 仕様安全ガード付 幅(mm)80 厚さ(mm)23 切断能力(mm)1.0:ブリキ波板1.0:塩ビ波板
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

用途時計のバンド交換・長さ調節。メガネの調節などに。 材質(グリップ)真鍮クロームメッキ セット内容時計バンド外し 種類精密ドライバー 材質(軸)Cr-V 商品構成セット品 材質(ピン)ステンレス 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット(3本)
999 税込1,099
翌々日出荷

木材の切断に。
折込 全長(mm)430 ピッチ(mm)2.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。
材質(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス 材質(本体)炭素鋼 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(ソケット)クロームモリブデン鋼
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台に自由に取り付け・取り外し可能。 締め付けカンタン!クランプ式。 軽量!アルミ製。
用途工作時の加工物の固定に。 種類ベンチバイス 最大口開き(mm)27 材質(本体)アルミ 主な用途固定作業
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手が痛くなりにくいクッショングリップ。
用途裸端子・絶縁端子の圧着に。電線の切断に。ネジ・ボルトの切断に。ワイヤーストリッパーに。 材質(本体)カーボンスチール 材質(グリップ)TPR
1個
979 税込1,077
当日出荷

サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ・タイルの目地に。
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GISUKE(タカギ)電工ペンチセット
端子の整理に便利!パーツケース付。
用途電気器具・車のオーディオ機器などの配線作業に 材質(本体)カーボンスチール 材質(ケース)(PVC)ポリプロピレン 材質(端子)真鍮・銅+PVC
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

収納式でコンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型 セット内容T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30 材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ 先端形状ヘックスローブ 材質(ホルダー)アルミ合金
1セット(7本)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります