作業工具 :「ギア セット」の検索結果

関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)MM ギアレンチセット
ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げ
ラチェット機構あり セット内容8、10、12、13、17、19
1セット(6個)
12,880 税込14,168
翌日出荷

SIGNET(シグネット)MM ギアレンチセット
ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げ
ラチェット機構あり セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット(12個)
23,980 税込26,378
翌日出荷

トレイ入り。
ラチェット機構あり セット内容10、12、13、14
1セット(4個)
9,998 税込10,998
翌日出荷

お好みのサイズを2本追加できるロールケース入り。 コンパクトサイズで持ち運びにも便利。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、 画期的なコンビネーションレンチです。 ミラー仕上げ
ラチェット機構あり セット内容8、10、12、14、17、19
1セット(6個)
9,998 税込10,998
当日出荷

トレイ入り。
形状ストレート ラチェット機構あり セット内容10、12、14、17 対辺寸法(mm)10、12、14、17
1セット(4個)
15,980 税込17,578
翌日出荷

ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
6,498 税込7,148
翌日出荷

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

フレックスラチェットタイプ。カラフルなアルミケース付き。DIYや自転車の車載工具、自動車バイクの細かいパーツの脱着に最適。首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック、最大90度。切替式レバーで正逆の切り替えが可能。カラフルなカラーのアルミニウムカラーケース。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。フレックスミニラチェット、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:4・6mm、HEXビット:4・5・6mm、工具ケース
1セット
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。 ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。 ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。 オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。 72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。 ミラー仕上げです。 超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm (34545・34546・34548・34549)
仕様●ギア数:72●材質:クロームバナジウム鋼●質量(kg):1 アズワン品番68-0849-06
1セット(4本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷

首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。 ボディーサイドは滑り止め加工済み。
ラチェット機構あり 首振りあり
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
形状ストレート ラチェット機構あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
形状S型 ラチェット機構あり
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ツールセット
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール、ツールボックス:マットブラック、ツールボックスカバー。2024年限定発売の工具セットです。NEWアイテム2種類が同梱されます。【27002 ロールチョイス 23PC 1/4SQソケット&ビットセット】コンパクトツールの新シリーズあり、ビット・ソケット計23アイテムのボリュームで、収納時はロール型になります。【46980 5PC差替式ピックツールセットマグネットグリップ】差し替え式で作業に合わせた4つの先端が選べ、ハンドルはマグネット付きでピックツールとしても活躍できます。
用途自動車、バイク等のメンテナンスに最適 ボックス(mm)W555×D250×H300 色(ボックス)マットブラック
1セット
48,980 税込53,878
翌々日出荷

超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース 質量(g)190 セット商品数15 ケース寸法(mm)Φ35×215H 寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93 ギア数52
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)メカニックツールセット
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット 保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット 使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを 皆様のお仕事の一助として活用してください
セット内容【セット内容1】3/8インチSQラチェットハンドル(60ギア)、ソケット(6角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm、ディープソケット8、10、12、14、17mm、エキステンションバー3インチ(75mm)、6インチ(150mm)【セット内容2】スイベルギアレンチ8、10、12、13、14、17mm、ユニバーサルジョイント、スライディングTハンドル、スピンナーハンドル15インチ(380mm)、45°メガネレンチ8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24mm【セット内容3】強力ラジオペンチ165mm、強力ニッパー165mm、スリップジョイントプライヤー、ボールピンハンマー12オンス(ファイバーグラスハンドル)、ロングボールヘックスレンチセット9PC【セット内容4】ソフトグリップ(+)ドライバー#1、2、3、ソフトグリップ(-)ドライバー5.5、6.0、スタビーラチェットドライバー、早回しスタビードライバー、両開きツールボックス、ダイヤルロックキー
1セット
49,980 税込54,978
欠品中

27002 ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット) 動画あり
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適 セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm 全長(mm)ミニラチェット:93 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ヘッド寸法(mm)厚さ:10 ギア数52
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

全長わずか53mmのウルトラショートラチェット、52ギアの切り替え式、柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます、別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできます、アルミニウムケース付きの9PCSセット、ウルトラショートミニラチェット:1/4"、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、HEXビット:2.5・3・4・5・6mm
1セット(9点)
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ツールセット (工具のみ)
セット内容:3/8DR六角ソケット(mm):8・10・12・13・14・17・19・22・24、3/8DR六角ディープソケット(mm):10・12・14、3/8DRエキステンションバー(mm):75・150、3/8スプリング付きユニバーサルジョイント、3/8DRスピンナ―ハンドル(mm):200、3/8DRT型スライドハンドル(mm):150、3/8DRラチェットハンドル:72ギア、45°メガネレンチ(コンパクトサイズ)(mm):8X10・11X13・12X14・17X19・22X24、SIGNETレンチ(mm):10・12・13・14・17、ミニドライバー:(+)#0X75・(-)2.5X75、ソフトグリップドライバー:(-)6X100・(-)8X150・(+)1X75・(+)2X100mm、ボールピンハンマー:12オンス、9PCロングボールヘックスレンチセット、スリップジョイントプライヤー(mm):200、強力ラジオペンチコンフォートタイプ(mm):160、強力ニッパーコンフォートタイプ(mm):160、ロールチョイス、差替え式ピックツール。3/8DRのラチェットハンドル、ソケット、レンチなど整備に必要な工具が一式揃ったセットです。工具単品での購入するよりも、合計希望小売価格が半額なお買い得セット。工具のみ導入や買い替えをお考えの方におすすめの商品です。
用途自動車やバイク等のメンテナンスに最適。工具のスターターセットとしてご使用可能
1セット
28,980 税込31,878
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁レンチセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717) 質量(g)750 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

22041 ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 動画あり
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適 セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm 差込角(mm)6.3 セット商品数37 寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8 ギア数45
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4 セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
5,598 税込6,158
当日出荷

このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており 3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、 ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。 コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
1セット(25個)
3,698 税込4,068
翌日出荷

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。 使い勝手がいい両開きツールケースを採用。 4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。 12.7SQで重整備にも対応。 工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。
差込角(sq.)12.7 セット内容10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、エキステンションバー5”(125mm)・10”(250mm)、ギアレンチ10・12・13・14・17mm、スピンナーハンドル15”(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×1 質量(kg)12.2
1セット
56,980 税込62,678
翌日出荷

左右切換式+ラチェット固定可能。
セット内容36ギアミニラチェット、ソケットアダプター、ソケット4・5・6・8・10・12mm、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm、ヘクスローブビットT20・T25、ヘックスビットH2.5・H3・H4・H5・H6 角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。 使い勝手がいい両開きツールケースを採用。 4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。 出張修理もバッチリOK。 工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。
差込角(sq.)9.5 セット内容8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、ディープソケット8・10・12・14・17mm、エキステンションバー3”(75mm)・6”(150mm)、スイベルギアレンチ8・10・12・13・14・17mm、ユニバーサル 質量(kg)11.8
1セット
58,980 税込64,878
欠品中

3段式のツールボックスに、3/8DRのソケット、レンチとペンチ類をセットした、ベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mmと幅広いので、自動車整備や、工場での作業などで活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-58の後継品です。
セット商品数59 差込角(inch)3/8 セット内容3/8”SQソケット(十二角)8・10・12・13・14・17・19・21mm(12363・12365・12367・12368・12369・12372・12374・12376)、3/8”SQディープソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19mm(12408・12410・12412・12413・12414・12417・12419)、3/8”SQへクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(22863・22864・22866・22867)、3/8”SQヘックスビットソケット:4・5・6・8・10mm(22884・22885・22886・22888・22890)、3/8”SQ 60ギアラチェットハンドル(12564)、3/8”SQエキステンションバー:75・150mm(12506・12507)、3/8”SQユニバーサルジョイント(12509)、3/8”SQスピンナーハンドル:380mm(12522)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、SIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm(34208・34210・34212・34213・34214・34217・34219)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)、ダイヤルロックキー(GDCL204) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】555×240×300
1セット
73,980 税込81,378
翌日出荷

3段式のツールボックスに、1/2DRのソケット、レンチ類と、ペンチ類をセットしたベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mm、ソケットは8-32mmと幅広いので、工場などのハードな作業で活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-56の後継品です。
セット商品数56 差込角(inch)1/2 セット内容1/2”SQソケット(六角)8・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(13308・13310・13312・13313・13314・13317・13319・13321・13322・13323・13324・13326・13327・13330・13332)、1/2”SQ 60ギアラチェットハンドル(13562)、1/2”SQエキステンションバー:125・250mm(13506・13507)、1/2”SQユニバーサルジョイント(13509)、1/2”SQスピンナーハンドル:380mm(13511)、1/2”SQスライディングTハンドル(13513)、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17・19・21mm(30208・30210・30212・30213・30214・30217・30219・30221)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ウォーターポンププライヤー:300mm(90370)、ダイヤルロックキー(GDCL204)、スチールワイヤーブラシ(45652)、グリッププライヤー:235mm(121-10)、丸型プラスチックマグネットトレイ(95057)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールトロリー】555×240×300(ハンドル・サイドトレイ除く)
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)(ミニラチェット)93 厚さ(mm)(ヘッド)70 ケース寸法(mm)119×40×15 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ギヤ歯数52
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
仕様ギア数:52 厚さ(mm)10(ヘッド) ケース寸法(mm)119×40×15 ラチェットの長さ(mm)93 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ミニラチェセット
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース 全長(mm)ミニラチェット:93 ケース色オレンジ ケース寸法(mm)W119×D40×H15 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ヘッド寸法(mm)厚さ:10 ギア数52
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
セット内容ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブラック 厚さ(mm)9.7 全長(mm)53 質量(g)20 ケース色ブラック ヘッド幅(mm)14.9 ギア数52
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブルー。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
厚さ(mm)9.7 全長(mm)53 質量(g)20 ケース色ブルー ヘッド幅(mm)14.9 ギア数52
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースレッド。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
厚さ(mm)9.7 全長(mm)53 質量(g)20 ケース色レッド ヘッド幅(mm)14.9 ギア数52
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

全長わずか59.5mmのウルトラショートラチェット、1/4DRソケットやビットが装着できます、60ギアの切り替え式ラチェット、スピンナハンドルなどが取り付けできる1/4DRのスクエアホール付き、11アイテムがアルミニウムケースに入っています、ウルトラショートスクエアミニラチェット、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、ソケットサイズ:7 8 10 12 13 14mm、ソケットアダプター、※ラチェットにソケットアダプターを取り付けて、1/4DRソケットを装着します。※1/4DRスクエアホールに1/4DRのTハンドルなどが装着できます。
1セット
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm、(34545・34546・34548・34549)。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
材質クロームバナジウム鋼 質量(kg)1 ギア数72
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷

超小型に設計されたヘッドが狭い箇所での作業を快適にします。ハンドルはクロスハンドルを採用し、握りやすくしっかりと力を込めることができます。
ギア数72
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)トルクレンチ
ロックリングによるスムーズなトルク設定が可能です。グリップは強化樹脂カバー付きでダイヤモンドカットにデザインされたハンドルは手にフィットします。
全長(mm)460 質量(kg)1.22 精度(%)±4 ヘッド形状ラチェット型 最小目盛(N・m)1 測定範囲(N・m)40~200 差込角(DR)1/2 ギア数24
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

グリップ両サイドの蓋を取り外すとビットが2本ずつ収納されているので、携帯用、持ち運び用としても便利。 左右切換式+ラチェット固定可能。
セット内容36ギアミニラチェット、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm 角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。ショートビットとショートソケットで狭い場所に適しています。ショートビットは、装着時で厚みはわずか約16.3mm。ビット交換時はビット交換用サポートバーをご使用ください
セット内容ミニラチェット、ショートソケット(六角):5.5・7・8・10・12・13mm、ショートビット:プラス#1・2、マイナス4・6mm、アダプター、ビット交換用サポートバー 質量(g)約120(ラチェットのみ30) 材質(ビット)S2工具鋼 ラチェットの長さ(mm)93 差込角(sq.)2023/01/04 材質(ラチェットハンドル)CRV(クロムモリブデン鋼) ビット全長(mm)16 アズワン品番64-9305-74 ソケット長さ(mm)16 ヘッド幅(mm)【ラチェット】14.3 ギア数【ラチェット】52T
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります