作業工具 :「ケーブル皮むき器」の検索結果
こんなお得な商品も!

ワイヤーストリッパー 小型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
適合範囲ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般的なPVC被膜で、0.2~6mm2までの単線・より線に対応します。
被覆の厚さに合わせて自動的に切り込み深さを調整し、芯線を傷つけません。
5.0~12.0mmまでの範囲でストリッピングの長さの調整ができます。
2.0mm2までのアルミと銅線のケーブルを切断できるワイヤーカッターを装備しています。
軽量ボディーで快適に作業できます。
一般的なPVCケーブルのストリッピング(皮むき)に。
仕様●ストリッピング能力(mm2):0.2-6.0●ストリッピング能力(AWG):24-10●サイドカッター能力(Φmm):2.0●全長(mm):165●質量(g):105
アズワン品番68-0850-89
1丁
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
サビにくく硬くて強いステンレス製。
ギザ刃で滑りにくく、小さな対象物も逃さない。
連続作業に便利なスプリング付き。
用途ケーブル、金網、アルミニウム製品、革物の切断に。
全長(mm)185
刃長(mm)50
質量(g)146
切断能力(アルミ線)3mm2
切断能力(mm)(ケーブル2芯)2×2.0、(ケーブル3芯)3×2.0、(銅板・錫板・トタン板・ブリキ板)0.5、(プラスチック板)4、(アルミ板)1、(皮革・ゴム板)15、[ノッチ切断能力](アルミ線・銅線)3.5
刃の厚さ(mm)4
切断能力(mm)鉄鋼0.8
皮むき能力(mm)ノッチ(AWGケーブル):19-23
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。