セット内容:挿入工具、タング折り工具、タップ、インサートコイルTS、下穴用ドリル。挿入工具や折り取り工具も入ったキット高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりませんインサートコイルの広がる力でネジ内で保持します。
用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用
材質インサートコイル:ステンレスSUS304
対応材質主にアルミ、樹脂等の軟質材
呼び長さインサートコイル:1.5
挿入工具や折り取り工具も入ったキット高強度で、温度や腐食に強いステンレスインサートコイルインサートコイルに変えることで強度が増し呼び径も以前と変わりませんインサートコイルの広がる力でネジ内で保持します。
用途アルミ、銅、樹脂等の軟質材用
セット内容挿入工具、タング折り工具、タップ、インサートコイルTS、下穴用ドリル
質量(g)100
ピッチ0.45mm
ねじ径M2.5
ドリル長(mm)HSSドリルサイズ:2.6
対応材質主にアルミ、樹脂等の軟質材
ケース寸法(mm)W80×D142×H19
コイルインサートコイル20個、呼び長さ1.5、材質ステンレスSUS304
タップサイズM2.5
1セット
¥6,498
税込¥7,148
60日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。