作業工具 :「木材 ネット」の検索結果
エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。
刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。
鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。
独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。
刃の交換は簡単です。ハンドルは丈夫なアルミダイキャスト製。
山数16
マグネット付きで便利なホルダー片手でソケットの着脱が可能ソケットを回転させてソケットをロック&リリース!!着脱がスムーズ上下逆さまでもしっかりとソケットを保持強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護差込角別にレールの色が異なり、ソケットの識別が容易両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能
クリップ数(PC)10
材質アルミ(レール)・プラスチック(クリップ)・NdFeb(マグネット)
耐荷重(kg)8まで
マグネット2枚
木材の加工や、家具の組み立て、アウトドアなどで、摩擦や汚れからカバーします!しぼりゴム入りで着脱しやすい。しぼりゴムは、筒周りにややゆとりを持たせたサイズになっています。*質量は2枚の質量です。
色紺
材質(本体)綿100%
質量(g)約112
入数(枚)2
寸法(幅W×高さH)(mm)320×160
1双
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
マグネット付きで便利なホルダーです。片手でソケットの着脱が可能です。ソケットを回転させてソケットをロック&リリースで着脱がスムーズです。上下逆さまでもしっかりとソケットを保持します。強力なマグネットによりキャビネット等に自由に取り付け可能です。背面マグネット部は取付対象物を傷つけにくいようクッションで保護します。両サイドがネジ穴付きで、木材などマグネットの使用ができない場所にも取付可能です。クリップ数が13個と多く、主要サイズをスッキリ整理できます。
材質(グリップ)プラスチック/クリップ数13(PC)
マグネット2枚
材質(レール)アルミ
レール色ブラック
材質(マグネット)ネオジム磁石
エンビパイプはもちろん一般木材・ベニヤ合板の切断も可能です。
刃は耐久性に優れた高周波焼き入れ処理が施されています。
鋭い刃先が切断時の切り込み性能をアップさせています。
独自の刃形状により、バリの発生を最小限に抑えます。刃の交換は簡単です。
ハンドルは手に良く馴染み滑りにくい樹脂を使用しています。
山数16
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。