作業工具 :「絶縁」の検索結果

関連キーワード
45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)230、ナット部31 規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
939 税込1,033
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁プラスドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格 セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm 入組点数22 差込角(inch)3/8
1組(22個)
64,980 税込71,478
当日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 全長(mm)160 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁ポジドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁六角棒ドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
769 税込846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ケーブルカッター
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
6,698 税込7,368
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145 規格EN60900 ハンドル径(Φmm)95×18 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
599 税込659
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
769 税込846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

72ギアで細かい作業に対応しています。 グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 切断能力(Φmm)軟線2.6/中硬線2.4/硬線2.0
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁モンキーレンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
5,998 税込6,598
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし) 質量(g)975 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ラチェットハンドル
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619) 質量(g)935 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁ピンセット
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁はさみ
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
適合規格IEC60900 全長(mm)155 全幅(mm)84 刃長(mm)45 切断能力(mm)50Φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 全長(mm)125 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ラジオペンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 差込角(sq.)3/8 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 全長(mm)44
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁クランプ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼 規格EN60900規格
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ペンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁ハンマー
ヘッドには鉄球入りで衝撃を吸収します。IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
種類電工ハンマー 頭径(Φmm)30 全長(mm)315 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)エラストマー 主な用途電気・設備工事用 質量(kg)0.6 材質(本体)スチール(PVCコーティング)
1本
16,980 税込18,678
翌日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁ケーブルナイフ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 全長(mm)180 刃長(mm)50
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁トルクレンチ
プリセット型。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)288 直径(Φmm)ダイヤル:36 精度(%)±4 対応電圧1000V ヘッド高さ(mm)50 (ドライブ部除く) 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 ヘッド幅(mm)37.5 ギア数90
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁レンチセット
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格 セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717) 質量(g)750 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
16,980 税込18,678
翌日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁L型六角棒レンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁丸ペンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 全長(mm)160 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁平ペンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 全長(mm)160 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
2,998 税込3,298
翌日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁皮むきナイフ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁T型ハンドル
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 差込角(sq.)3/8インチ 全長(mm)200 ハンドル幅(mm)140 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
5,798 税込6,378
翌日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁ソケット 6角
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 差込角(sq.)1/2 材質(金属部)クロムバナジウム鋼 全長(mm)54
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります