作業工具 :「diy」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIYや自転車の車載工具にも最適。 ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。 手の平に収まるコンパクトサイズ。 柄部分にもビット装着可能。
全長(mm)(ミニラチェット)93 厚さ(mm)(ヘッド)70 ケース寸法(mm)119×40×15 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ギヤ歯数52
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
仕様ギア数:52 厚さ(mm)10(ヘッド) ケース寸法(mm)119×40×15 ラチェットの長さ(mm)93 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)ミニラチェセット
DIYや自転車の車載工具にも最適。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。
セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・2・3、マイナスビット4・6mm、HEXビット4・5・6mm、工具ケース 全長(mm)ミニラチェット:93 ケース色オレンジ ケース寸法(mm)W119×D40×H15 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ヘッド寸法(mm)厚さ:10 ギア数52
1セット
2,298 税込2,528
翌日出荷

DIYや自転車の車載工具に最適です。ミニラチェットセットがポップなカラーで登場します。手の平に収まるコンパクトサイズです。柄部分にもビット装着可能です。極短ビット採用で狭所に簡単にアクセスできます。ソケット採用でボルト・ナットに対応できます。
セット内容ミニラチェットハンドル、プラスビット(#):1・2・3、マイナスビット(mm):6、ヘックスビット(mm):4・5・6、ソケット(mm):5.5・7・8・10・12・13、ソケットアダプター、工具ケース 質量(g)190 セット商品数15 ケース寸法(mm)Φ35×215H 寸法(mm2)ソケット全長:16、ビット全長:16、ヘッド厚さ:10、ヘッド幅:15、ミニラチェット全長:93 ギア数52
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

52273 精密ドライバーセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 動画あり
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。精密ドライバー6本のセット品で収納時はロール状になります。赤色キャップがマグネットになっており、ピックツールとして使用できます。付け替え可能です。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適 全長(mm)140 質量(g)119 先端サイズプラス#00・#0・#1、マイナス2.0・2.5・3.0 軸長(mm)50 先端形状プラス、マイナス 商品構成セット品
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

27002 ソケット&ビットセット (ロール状収納) SIGNET(シグネット) 動画あり
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の23アイテム構成です。収納時はロール状になります。ミニラチェットは柄の部分にビットの装着が可能です。ロールにはフックが付いており、ベルトなどに引っ掛けることができます。
用途DIYや自転車などの車載工具としても最適 セット内容ミニラチェット、プラスビット#1・#2・#3、マイナスビット4・6mm、ヘックスビット3・4・5・6mm、トルクスビットT10・T20・T25・T30、ポジプラスビット#1・#2、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット5・6・8・10・12・13mm 全長(mm)ミニラチェット:93 ビット全長(mm)25 ヘッド幅(mm)15 ヘッド寸法(mm)厚さ:10 ギア数52
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

22041 ソケット&ビットセット (ロールケース付き) SIGNET(シグネット) 動画あり
コンパクトツールの新シリーズ「ロールチョイス」です。ビット、ソケット大容量の37アイテム構成で、収納時はロール状になります。プッシュボタン付きスタンダードラチェットハンドルです。エクステンションバーとロッキングビットホルダー付きです。
用途DIYや自転車など車載工具としても最適 セット内容1/4SQ ラチェットハンドル、1/4SQ エクステンションバー、75mmロッキングビットホルダー、プラスビット:#1・#2・#2・#3、マイナスビット:4・5.5・6.5mm、ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm、TXビット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、ポジプラスビット:#1・#2・#2・#3、1/4SQソケットアダプター、1/4SQソケット:4・5・6・7・8・10・11・12・13mm 差込角(mm)6.3 セット商品数37 寸法(mm2)1/4DR エクステンションバー全長:75、1/4DR ラチェットハンドル全長:142、ソケット外径:12、ビット全長:25、ヘッド厚さ:12、ヘッド幅 :25.5、軸径:8 ギア数45
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

SIGNET(シグネット)PH3ドライバービット
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
全長(mm)25 硬度HRC56~59 材質SK4相当 先端サイズPH3 差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
1本
399 税込439
当日出荷

SIGNET(シグネット)ACR PH2ドライバービット
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。 ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。 くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。ACRとは、溝加工によりドライバーの浮き上がりを少なくし、ネジ締め時のカムアウトや溝の損傷を抑えます。
材質SK4相当 全長(mm)25 先端サイズPH2 表面処理なし 硬度HRC(刃部)56~59 差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35) 両頭機能片頭
1個
359 税込395
当日出荷

SIGNET(シグネット)PH1ドライバービット
ネジの接触面にくさび(出っ張り)がありこのくさびが、工具の浮き上がりを防ぎネジ穴くずれを防止します。ネジ穴との付着性にも優れ、上向き・横向き・深い箇所への作業を楽にし、車両、機械、精密部品、住宅、DIYなど幅広い用途に使用できる理想的な締め付け工具です。くさびの原理を利用し、4枚の羽根の締めつけ面先端部に水平のくさびを入れ、ネジ穴から工具が浮きあがるのを防ぎます。
全長(mm)25 硬度HRC56~59 材質SK4相当 先端サイズPH1 差込角対辺(mm)1/4HEX(6.35)
1本
399 税込439
当日出荷

フレックスラチェットタイプ。カラフルなアルミケース付き。DIYや自転車の車載工具、自動車バイクの細かいパーツの脱着に最適。首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック、最大90度。切替式レバーで正逆の切り替えが可能。カラフルなカラーのアルミニウムカラーケース。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。フレックスミニラチェット、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:4・6mm、HEXビット:4・5・6mm、工具ケース
1セット
4,398 税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります