作業工具 :「グリス 種類 用途」の検索結果
本体とΦ6、8、10mmの3種類のワイヤー、そして8種類のヘッドのセットです。
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。
回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。
付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを附属しています。
低騒音なベルトドライブです。
用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能
トラスコ品番523-6835
セット内容本体、シングルワイヤー(SW0608、0805、1020)、ドロップヘッド(SWH-1B)、グリス・カッター(SWH-3、4、5、34)、ワイヤー・ブラシ(SWH-7、8、9、10)、ヘッド取替工具(SWH-10)、工具箱
材質スチール
質量(kg)30
電源(V)AC100
消費電力(W)130
回転数(min-1[r.p.m])0~220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。