下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容エアホースHT-10-T
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T
トラスコ品番523-6291
長さ(mm)178
質量(kg)1
材質(本体)天然ゴム
径(Φmm)112
呼び径(mm)150
管径(Φmm)114~159
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09
最大許容背圧水頭(m)9
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6282
質量(kg)0.7
材質(本体)天然ゴム
管径(Φmm)83~108
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6339
材質本体:天然ゴム
管径(Φmm)356~413
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-T
トラスコ品番410-8721
材質本体:天然ゴム
長さ(mm)254
径(Φmm)170
管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210
呼び径(Φmm)200
背圧(MPa)最大許容/空気:0.09
最大許容背圧水頭(m)9
1個
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
複数の管径に使用出来ます。
トラスコ品番523-6401
質量(kg)1
材質(本体)天然ゴム
管径(Φmm)133~211
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1
最大許容背圧水頭(m)10
圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1
最大許容背圧水頭(m)10
圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。