自動水平機能付
軽量にて持ち運びが便利
調査画像の動画、写真にて保存が可能
SDカードにて動画・静止画の記録可能
付属品:専用スキッド、SDカード、工具
用途排水管内を調査する機材です。
質量(kg)12.2
電源専用バッテリー/AC100V兼用
ケーブル長(m)30
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×350×300
適合管径(Φmm)40~100(90度エルボ通過は50)
ヘッド径(Φmm)23
1台
¥399,800
税込¥439,780
翌日出荷
ケーブルを裏面に収納可能。コンパクトで使いやすいデザイン。暗所でも確認可能な補助フラッシュライト搭載。3種のヘッド付き(付属品)
用途細い管の点検用カメラ。
幅(mm)85
高さ(mm)160
径(Φmm)カメラヘッド:5.5
奥行(mm)35
電源単三電池4本
ケーブル長(m)1
解像度カメラ:92万画素
ケーブル径(Φmm)5
挿入部有効長(m)0.9
モニターサイズ3インチ
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。