絞り込み
ブランド
  • シマツール
  • モノタロウ(475)
  • エスコ(17,883)
  • RS PRO(1,479)
  • TRUSCO(1,448)
  • BAHCO(バーコ)(1,406)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,273)
  • SK11(1,232)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,153)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,119)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,088)
  • Wera(1,062)
  • NAC(長堀工業)(910)
  • KTC(901)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(717)
  • Pro-Auto(707)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(613)
  • KUKKO(クッコ)(599)
  • ベッセル(584)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリング取付け工具 シマツールベアリング取付け工具シマツール(3件のレビュー)
119,800税込131,780
1セット
当日出荷
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)
ベアリング取外し工具 シマツールベアリング取外し工具シマツール(4件のレビュー)
159,800税込175,780
1セット
当日出荷
ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。
セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー質量(kg)3.2適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410
シールプーラー シマツールシールプーラーシマツール(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1セット
当日出荷
SP50は多種多様に取り付けられたオイルシールをシャフトやハウジングを傷める事無く、簡単に取り外すことが可能です。 オイルシール位置により選べる2種類の高強度延長バーと高性能スライディングハンマーにより正確な取り外し作業が可能。 オイルシールを確実に取り外すスペシャルスクリュー50本付。 コンパクトな収納ケース。
セット内容スライディングハンマー×1本、延長バー×2種類、スペシャルスクリュー×50本、スペーサー×10個RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)
インパクトリングA17/47 シマツールインパクトリングA17/47シマツール
7,798税込8,578
1個
12日以内出荷
FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本使用方法FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
インパクトリングC50-110 シマツールインパクトリングC50-110シマツール
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。使用方法FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
ベアリング交換ツール シマツールベアリング交換ツールシマツール(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1セット
翌々日出荷
径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.66MB)
インパクトリングC50-90 シマツールインパクトリングC50-90シマツール
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。使用方法FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
インパクトリングC45-85 シマツールインパクトリングC45-85シマツール
12,980税込14,278
1個
32日以内出荷
FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。オイルシールの取り付けにも使用可能。
セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本質量(kg)4.2

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具