絞り込み
ブランド
- シマツール
- モノタロウ(473)
- エスコ(15,059)
- TRUSCO(1,437)
- BAHCO(バーコ)(1,205)
- SK11(1,203)
- Wera(1,159)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,105)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,093)
- KNIPEX(クニペックス)(1,022)
- KTC(885)
- RIDGID(日本エマソン)(788)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(702)
- Pro-Auto(677)
- KUKKO(クッコ)(593)
- STAHLWILLE(スタビレー)(582)
- ベッセル(565)
- トップ工業(548)
- SIGNET(シグネット)(534)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(526)
- ANEX(506)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
特価

ベアリング取付け工具
シマツール(3件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801セット当日出荷ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護。 耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ。 33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。またオイルシールの取り付けにも使用可能。 FT33は3種類のインパクトスリーブ(A、B、C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング、ナイロン製ハンマーで構成されております。対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。セット内容インパクトリング(33種)、インパクトスリーブ(3種)、ショックレスハンマー適合ベアリング内径(Φmm)10~50RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング交換ツール
シマツール(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801セット4日以内出荷径10mm~30mmまでのベアリングの取り付けと内径10mm~85mmのベアリングの取り外しがこのセットだけで迅速、正確、安全に行えます。 又、このキットにはスライディングハンマーが含まれており、ハウジングに組み込まれたシャフトの無いベアリングも取り外す事が可能です。セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-30mm)21種類、アルミ製インパクトスリーブ2種類、ショックレスハンマー1本、プーラーアーム3本セット×5種類 計15本、プーラーボルト2種類、スライディングハンマー1本、プーラーボルト押さえスティック1本、カラー7種類(シャフトない場合の押さえ板)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング取外し工具
シマツール(4件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801セット当日出荷ベアリングの内輪と外輪の間にアームをロックする新構造により、ハウジングとシャフトの間に組み込まれたボールベアリングが簡単に取り外せます。 高強度、高品質のスイス製。 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 ベアリングを確実につかむロッキングフック構造。 ベアリングの着脱が簡単なヒンジ構造をプーラーアームに採用。 シールドタイプ(Zタイプ)もシールを外せば使用可能。 コンパクトなケース入りで質量わずか3.2kg。セット内容プーラーアーム6本、プーラーボルト2本、固定バー質量(kg)3.2適合ベアリング内径(Φmm)(ボール)10~100RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング6000~6020、6200~6217、6300~6313、6403~6410