爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。
用途ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
爪が連動して動くのでスムーズな取り付けが可能です。2本爪・3本爪を自由に組み換え可能です。爪にある穴の位置と合わせて、リーチの長さを変更できます。爪の材質は高強度鍛造で優れた信頼性があります。
用途ベアリング、ブッシュ、ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業。
爪のロック機能と爪連動機能により引き抜き作業の省力化を実現しました。
用途ギヤ、プーリーなどの引き抜き作業に。
ロック式の爪でしっかり掴み、安全かつ簡単に操作・爪の動作が同期することで、オペレータ1人で引き抜き作業全体の実施が可能です。
用途引き抜き作業
ウエッジの平行した動きがフランジの損傷を防ぎます。
階段形状のスプレッダアームの各ステップで全負荷を受けて、フランジの隙間を拡げます。
用途大型配管フランジ用ガスケット交換作業の専用工具です
材質キャスティング鋼
最小必要隙間(mm)6
難しかった引き抜き作業が、安全簡単にできます。
ポンプ、ホース、シリンダ、ゲージ、アダプターと木製のケースを含むすべての油圧機器とセットで供給しています。
仕様ISO9001認証取得工場製
セット内容手動油圧ポンプ、油圧シリンダ、サドル、油圧ホース、油圧圧力計、油圧圧力計アダプター、グリッププラー、クロスベアリングプラー、ベアリングカッププラー、ベアリングプラー、ケース
材質スチール
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。