こんなお得な商品も!

ツールセット 60pcs
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
車・バイクや家のメンテナンスに。コンパクト収納。使用頻度の高い道具。
用途車・バイクや家のメンテナンス等
セット内容T型ハンドル、〔6.35mm角ビット:-4、-5、-6、H2.5、H3.0、H4.0、H5.0、H6.0、H8.0、AD、+0、+1、+2、+3、T15、T20、T25、T27、T30、T40〕、〔コンビネーションレンチ:8、10、12、13、14、15、17、19mm〕、〔精密ドライバー:-1.8mm、+00、+0〕、車・バイク用電検テスター12V・24V、グリップハンドル、〔両頭ビット:6.35×100mm +No.2×-6〕、〔12.7mm差込角ソケット:10、12、13、14、17、19、21、22、24、27mm〕、〔6.35mm差込角ソケット:5、5.5、6、7、8、10、12、13mm〕、12.7mm角ユニバーサルジョイント、12.7mm角エクステンションバー125mm、12.7mm角ラチェットハンドル、〔6.35mm角エクステンションバー:50、100mm〕、6.35mm角ラチェットハンドル、12.7mm差込角プラグソケット16mm、ウォーターポンププライヤー250mm、〔六角レンチ:1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6mm〕
1セット
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。