作業スペースが確保されている状態であれば本体を全周回転して切断することも可能です。カッタの自動送り機構により最初にノブを締め込めば従来品のような追い締めは不要で、すばやく作業できます。樹脂製ボディとアルミロータリーヘッドの採用により本体重量は180gと軽く片手で作業できます。(重量はメーカー従来品ZC30の約2/3)。作業性を考えた流線形のハンドル形状により従来品での作業に比べ手が疲れにくく、より楽な作業ができます。薄暗い場所でも目立つ明るいグリーンボディ。ボディの樹脂はリサイクル可能なポリアミド採用。
用途空調用銅管及び給水給湯用裸銅管・被覆銅管の切断
適合外径(Φmm)6~23
トラスコ品番308-0871
質量(g)180
寸法L(mm)140
寸法H(mm)42
寸法W(mm)64
寸法R(mm)45(作業半径)
1丁
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
樹脂製ローラー及び補助用ローラーの採用により管の変形、切断面のバリ、カエリが少なくなりました。
用途ステンレスフレキ管の切断
付属品ステンレスフレキ管・銅・樹脂管用替刃一枚付
トラスコ品番373-4366
質量(g)220
寸法L(mm)126
寸法H(mm)45
寸法W(mm)42
適合管径ガス配管用ステンレスフレキ管:呼び8A~20A給水給湯用ステンレスフレキ管:呼び13・20(スパイラル形状を除く)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。