絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(118)
  • エスコ(3,474)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(527)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(411)
  • NAC(長堀工業)(254)
  • Wera(239)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(239)
  • TRUSCO(234)
  • RS PRO(214)
  • Pro-Auto(196)
  • SK11(192)
  • KNIPEX(クニペックス)(180)
  • SIGNET(シグネット)(176)
  • エンジニア(162)
  • JTC(146)
  • ミトロイ(145)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(138)
  • BAHCO(バーコ)(117)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(116)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
商品レビュー
  • 以上(107)
  • 以上(116)
  • 以上(117)
  • 以上(118)
価格
  • 1,500円以下(74)
  • 1,500-10,000円(142)
  • 10,000-50,000円(29)
  • 50,000-100,000円(20)
  • 100,000円以上(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具 :「3mm」の検索結果

KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
関連キーワード
  • 3mm 六角レンチ
  • 六角レンチ 3mm
  • 13mm ソケット
257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビネーションレンチ KTCコンビネーションレンチKTC(77件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンパワーフィット
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチKTC(21件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
9.5sqソケット(12角)(ミリ) KTC9.5sqソケット(12角)(ミリ)KTC(37件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5
ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチKTC(14件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
ディープソケット (6角) KTCディープソケット (6角)KTC(30件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角6角
ソケット (6角) KTCソケット (6角)KTC(55件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5
ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTCボールポイントL形ロング六角棒レンチセットKTC(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(7本組)ほか
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 斜め回転作業が可能です。
その他この商品はレンチ1本単位での販売は、致しておりません。形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケット KTC(9.5SQ)ショートヘキサゴンビットソケットKTC(17件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
軸長が短いタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)9.5先端形状ヘキサゴン
ベビードライバ (マイナス) KTCベビードライバ (マイナス)KTC(19件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
メーター類の調整及び精密機器等に使用します。軸の材質はSWRH62Aです。
材質(グリップ)アセテート樹脂軸径(Φmm)3質量(g)10種類グリップドライバー寸法d(mm)3グリップ径(Φmm)11寸法D(mm)11商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ディープソケット(12角) KTCディープソケット(12角)KTC(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]穴角12角差込角(sq.)9.5
19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付き KTC19.0sq. インパクトレンチ用ソケット(標準) ピン・リング付きKTC(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。 ピン・リングの装着が簡単にできます。 サイズを大きく見やすく表示しています。 ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。 ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19ソケット形状6角
T形六角棒レンチ KTCT形六角棒レンチKTC(35件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型
9.5sq.ラチェットハンドル KTC9.5sq.ラチェットハンドルKTC
5,198税込5,718
1本
当日出荷
スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR90-K)を設定しています。
歯数(ギア)90枚質量(g)275寸法L(mm)180寸法B(mm)33寸法T(mm)13.7送り角度(°)4差込角(sq.)9.5
セミディープソケット (6角) KTCセミディープソケット (6角)KTC(13件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角6角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
プレセット型トルクレンチ KTCプレセット型トルクレンチKTC(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から15日以内出荷
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。材質(グリップ)エラストマー樹脂付属品専用樹脂ケースRoHS指令(10物質対応)対応
ヘキサゴンビットソケット(9.5mm) KTCヘキサゴンビットソケット(9.5mm)KTC(30件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
差込角(mm[inch])9.5(3/8")先端形状ヘキサゴン
ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTCラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用)KTC(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。SUS管最大肉厚(mm)3.0仕様標準替刃:PCRK-FS
ドライバービットソケット KTCドライバービットソケットKTC(15件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 ビットの交換が可能です。
(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)KTC(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチ KTCハイグレードL形スタンダード六角棒レンチKTC(7件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプスタンダード
9.5sq. ソケットアダプタ KTC9.5sq. ソケットアダプタKTC(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
差込角(sq.)9.5寸法D(mm)17
首振りエクステンションバー KTC首振りエクステンションバーKTC(18件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
振角約13度
種別エクステンションバー
12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉) KTC12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉)KTC
2,298税込2,528
1個
当日出荷
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 軽自動車からSUVまで対応する4サイズをラインナップ。 サイズはカラーで識別が容易。 ガードの色はソケット本体のカラーと統一されており、識別が容易。 ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 低頭ナットにも有効。 ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
寸法L1(mm)101.2寸法e(mm)18寸法l(mm)18寸法L2(mm)100寸法D3(mm)25
ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm) KTCショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)KTC(12件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
9.5sq.エクステンションバー KTC9.5sq.エクステンションバーKTC(21件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
21世紀バージョンツール
差込角(sq.)9.5寸法D2(mm)17
セミディープソケット (12角) KTCセミディープソケット (12角)KTC(8件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴角12角差込角(sq.)9.5差込角(mm[inch])9.5[3/8]
ユニバーサルジョイント KTCユニバーサルジョイントKTC(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様21世紀バージョン種別ジョイント
12.7sq. ソケットアダプタ KTC12.7sq. ソケットアダプタKTC(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
差込角(sq.)12.7
4サイズ板ラチェット ロング KTC4サイズ板ラチェット ロングKTC(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20仕様パワーフィット寸法h3(mm)15
19.0sq.ソケット(十二角) KTC19.0sq.ソケット(十二角)KTC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。ボルト・ナットに差し込みやすい十二角タイプです。ボルト・ナットを完全に抱き込むボックス形状のため、滑ったり外れたりしにくく、大きなトルクを出すことができます。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。穴角12角差込角(sq.)19
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット KTCハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセットKTC(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(9本)
当日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
種別ミリ形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
クイックスピンナ KTCクイックスピンナKTC(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
ラチェットハンドルやエクステンションバーと組合せて使用すると、より効果を発揮する早回し専用駆動工具です。(軽負荷時)グリップは回転角がわかりやすいよう手触りで90°毎の回転角がわかる形状と溝による表示、又表面に30°毎の角度表示を設けました。グリップは樹脂で軽量です。
種別スピンナ
セラミックスクレーパー KTCセラミックスクレーパーKTC(14件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。寸法T(mm)3
コンビネーションレンチ(インチサイズ) KTCコンビネーションレンチ(インチサイズ)KTC(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷から9日以内出荷
仕様21世紀バージョンインチサイズ
19.0sq.インパクトレンチ用アダプタ KTC19.0sq.インパクトレンチ用アダプタKTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
寸法D(mm)38
六角棒レンチ首下ショートタイプ KTC六角棒レンチ首下ショートタイプKTC(1件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート
9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセット KTC9.5sq. ヘキサゴンビットソケットセットKTC(9件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット(6個組)ほか
当日出荷
ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5付属品ソケットホルダ先端形状ヘキサゴン
板ラチェット差替えドライバ・ビットセット KTC板ラチェット差替えドライバ・ビットセットKTC(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7501種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー先端サイズNo.2商品構成単品
ロングヘキサゴン ビットソケット KTCロングヘキサゴン ビットソケットKTC(21件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビット部は差込式で交換が可能です。ロングタイプです。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5全長(mm)128先端形状ヘキサゴン

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具