リンガー用の替刃です。
特殊構造のリング刃が超薄被覆に対応します。
刃物は無調整式、取り付けも簡単です。
一定量の切り込み量を簡単に実現できます。
用途リンガー用替刃超薄被覆や円形でないシールドケーブルなど特殊電線に
適合機種リンガー
全長(mm)6
質量(g)1
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に
全長(mm)87
質量(g)20
円形でないシールドケーブル及び精密度を要求されるケーブルのストリップに最適です。
輪切り、縦先への切り込みが1つの工具でできます。
特殊リング刃で超薄被覆に対応します。
5種類の本体と16種類のリング刃であらゆる電線に対応できます。
用途ミル規格電線や、超薄被覆や円形でないシールドケーブル等特殊電線に
全長(mm)87
質量(g)21
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。