作業工具 :「万力台」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
優れた安定性とあらゆる角度(360°)で、スムーズな操作性を備えた高品質な回転台です。ガイドへ汚れ、切りくずなどが入らないようにカバー付きプレートが付属しています。
付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません
材質本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール
HEUER社のバイス用回転機能付きリフトです。人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm~200mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。
付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません
材質鍛造鋼
幅(mm)152
全長(mm)270
高さ(mm)339
取付穴寸法(mm)13
取付寸法G(mm)70
取付寸法H(mm)94
HEUER社のバイス用折りたたみ回転機能付きリフトです。人間工学の基づいた設計で、さまざまな作業に合わせて高さを調節し定位置で固定可能です。バイス本体を取り付けた状態で、高さは0mm~175mmまで簡単に調節でき、360°回転可能です。未使用時は机下に折りたたんで収納できます。
付属品バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません
材質鍛造鋼
幅(mm)200
全長(mm)300
高さ(mm)300
取付穴寸法(mm)13
取付寸法E(mm)170
取付寸法F(mm)85
取付寸法G(mm)85
取付寸法H(mm)170
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。