トロリー機能付き。ABSシェル。人間工学に基づいて設計されたキャリングハンドル。使いやすい伸縮式ハンドルと2つのインラインキャスター付き。インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミニウム製フレーム。ロック可能な2つのフリップロックとプロスタンダードコンビネーションロック。ヒンジカバー。可変ボトムセクション(アルミ製仕切り板2枚、エンドキャップ4個、センターキャップ2個)。15のコンパートメントを持つカバーと22のコンパートメントを持つツールボード。蓋の中に書類を入れるスペースがあります。
質量(kg)6.8
容量(L)36
最大積載量(kg)30
外寸(mm)D260×W515×H445
内寸(mm)D200×W485×H370
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。