16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチセット
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754 測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
1セット
199,800 税込219,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
1個
499,800 税込549,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)工具セット (トロリー入)
用途<TCS1>・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270G セット内容<TCS2>、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、<TCS3>、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6A トロリー:アントラシートグレー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し6段
1台
669,800 税込736,780
91日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネレンチ
ストレートタイプの板ラチェット。
1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQラチェットハンドル
樹脂グリップ付きのスタンダードな1/2”SQラチェットハンドル。
差込角(inch)1/2 全長L(mm)265.5 仕様ギア数36、樹脂グリップ付 質量(g)600 寸法a(mm)22.5 ヘッド幅(mm)41
1丁
23,980 税込26,378
翌日出荷

樹脂グリップ付きでロングタイプの1/2”SQラチェットハンドル。
差込角(inch)1/2 全長L(mm)380 仕様ギア数36、樹脂グリップ付 質量(g)821 寸法a(mm)22.5 ヘッド幅(mm)41
1丁
30,980 税込34,078
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)1/2″SQラチェットハンドル
1/2”SQのラチェットハンドル
差込角(inch)1/2 全長(mm)265 仕様ギア数60、送り角は5、樹脂グリップ付 質量(g)502 寸法a(mm)26.2 ヘッド幅(mm)40
1丁
18,980 税込20,878
翌日出荷

正逆固定の3パターンでの使用が可能な1/4”HE×ビットラチェットドライバー。
商品構成単品 ギア数48 差込角(HEX)1/4
1個
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチ。リバーシブルタイプ。クロームメッキ仕上げ。
送り角度(°)5 オフセットメガネ部:15° ギア数72
1本
14,980 税込16,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートタイプのスプライン板ラチェット。ボディーはクロームメッキ仕上げ。
幅(mm)メガネ部:小d1/26、大d2/30 質量(g)153 全長L(mm)174 呼び径(inch)六角1/2×9/16 スプライン寸法(mm)16×18 ギア数22 メガネ厚さ(mm)a:12
1丁
9,998 税込10,998
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適なオフセット15°の切替レバー付き板ラチェット
幅(mm)メガネ部(小・d1/大・d2)20/23 質量(g)80 仕上ボディー:クロームメッキ 寸法HEX(mm)3/8×7/16 ギア数22 メガネ部厚みa(mm)9
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
仕上ボディー:クロームメッキ ギア数22
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)TCSソケットセット
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容1/4"六角穴付きソケット5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(40)、1/2"六角穴付きソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52)、1/4"エクステンション54・150mm(405QR)、1/4"クイックリリース付ギアラチェット415QR N、ビットコネクタ3116、1/2"エクステンション130・255(509QR)、1/2"クイックリリース付ギアラチェット512QR N、トランジションピース1/4~1/2"(410)、トランジションパーツ1/2→3/8in(513) 寸法(mm)L350×H350 入数38点
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセット
18pcsのソケットレンチセット。トレイ付き。
セット内容1/2"SQ80ギアラチェットハンドル512QRN80、1/2"SQユニバーサルジョイント510QR、エキステンションバー509QR/5・509QR/10、1/2"SQソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30mm、(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30) 質量(g)2510 入数18点 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×50
1セット
96,980 税込106,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ソケットセット
セット内容六角ソケット 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm(40-4・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、インヘックスソケット3・4・5mm(44-3・4・5)、80ギアラチェットハンドル415QRN、ドライブハンドル400QR、スライドTバー404QR、エキステンションバー54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)、ユニバーサルジョイント407QR、ビットホルダー412、プラスビット#1・2・3(1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2(PZ1221・1222)、マイナスビット0.5×3・0.8×4・1×5.5mm(1160・1164・1166)、六角ビット3・4・5mm(1301・1302・1303)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1418・1419・1420)、六角ソケット13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm(52-13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm)、インヘックスソケット6・8・10・12・14mm(54-6・8・10・12・14)、60ギアラチェットハンドル512QRN、スライドTバー506QR、エキステンションバー130・255mm(509/5QR・509/10QR)、ユニバーサルジョイント510QR、ケース 質量(kg)5.398 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×290×85 差込角(sq.)1/4inch・1/2inch 入数57点
1セット
229,800 税込252,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセット
36pcsのソケットレンチセット。トレイ付き。
セット内容1/2"SQ80ギアラチェットハンドル512QRN80、1/2"SQユニバーサルジョイント510QR、エキステンションバー509QR/5・509QR/10、1/2"SQ6角ソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30mm、(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24・27・30)、1/2"SQ12角ソケット10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30mm、(50-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・30)、1/2"SQインヘックスソケット5・6・7・8・10・12mm(54-5・6・7・8・10・12)、ソケットアダプター513、1/2"SQスライドTバー506QR 質量(g)4604 入数36点 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×70
1セット
169,800 税込186,780
90日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります