12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(inch)3/8 全長(mm)193 厚さ(mm)15 質量(g)220 ヘッド幅(mm)30
1丁
23,980 税込26,378
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチセット
狭い場所でも確実にネジを締め付け、記録しなければならないとき、電子トルクレンチが威力を発揮します。スリムでコンパクトなデザインに加え、革新的で直感的なワンキー操作と80ギアの固定式ラチェットで納得のいく結果が得られます。頑丈なボックスとエクステンション、ソケットとビットによるセット。クリックタイプ。1Nmからの低トルクに対応した非常にスリムでコンパクトなデザインです。
セット内容トルクレンチ701/2、1/4"ソケットレンチ4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4"クイックリリースエクステンション54mm、ビットホルダー412、プラスビットPH1・2・3、ポジビットPZ1・2・3、六角穴付ネジ用ビット4・5・6・8mm、トルクスビットT10・15・20・25・27・30・40、USBケーブル7754 測定単位Nm・cNm・ftlb・inlb
1セット
199,800 税込219,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー
80ギアで狭い場所でもスムーズな連続作業が可能。設定トルクに達するとディスプレイ表示とクリック音でお知らせ。どの角度からも読み取りやすく、バッテリー節約につながるカラーOLRDディスプレイ。バッテリー節約のためのスタンバイモードが搭載されています。マイクロUSBインターフェイスを使用し、最大2500回分PCへデータ化することができます。目標トルクと許容誤差をそれぞれ設定することができます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、油、燃料、グリースやSkydrolに耐性があります。時計/反時計回り対応。
セット内容TORSIOTRONIC 10デジタルトルクドライバー、CD SENSOMASTER 4、絶縁ワッシャー、クロスハンドル、ヘキサゴンソケットレンチインサート 1/4" No. 40 SW 4; 5; 5.5; 6; 7; 8; 9; 10mm、クロススロットヘッドビットインサートPH1・2・3、クロスヘッドビットインサートPZ1・2・3、INHEXインサート3・4・5・6mm、インサイドTORXビットKTXT8・9・10・15・20、インサイドTORXビットKTXB T8・9・10・15・20、ビットホルダー 、TORXオフセットスクリュードライバー 、USB接続ケーブル、リチウムイオンバッテリー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×227×70
1個
499,800 税込549,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)工具セット (トロリー入)
用途<TCS1>・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270G セット内容<TCS2>、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、<TCS3>、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6A トロリー:アントラシートグレー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し6段
1台
669,800 税込736,780
91日以内出荷

トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド
差込角(sq.)3/4
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQラチェットハンドル
樹脂グリップ付きのスタンダードな3/8”SQラチェットハンドル。
差込角(inch)3/8 全長(mm)193 仕様ギア数30 厚さ(mm)18 質量(g)245 ヘッド幅(mm)29
1丁
19,980 税込21,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)3/8″SQラチェットハンドル
3/8”SQのラチェットハンドル。
差込角(inch)3/8 全長L(mm)194 仕様ギア数60、送り角は5° 質量(g)236 寸法a(mm)24 寸法b(mm)32
1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適なオフセット15°の切替レバー付き板ラチェット
幅(mm)メガネ部(小・d1/大・d2)20/23 質量(g)80 仕上ボディー:クロームメッキ 寸法HEX(mm)3/8×7/16 ギア数22 メガネ部厚みa(mm)9
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ソケットセット
セット内容六角ソケット 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11mm(40-4・5・5.5・6・7・8・9・10・11)、インヘックスソケット3・4・5mm(44-3・4・5)、80ギアラチェットハンドル415QRN、ドライブハンドル400QR、スライドTバー404QR、エキステンションバー54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)、ユニバーサルジョイント407QR、ビットホルダー412、プラスビット#1・2・3(1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2(PZ1221・1222)、マイナスビット0.5×3・0.8×4・1×5.5mm(1160・1164・1166)、六角ビット3・4・5mm(1301・1302・1303)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1418・1419・1420)、六角ソケット13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm(52-13・16・17・18・19・21・22・24・27・30mm)、インヘックスソケット6・8・10・12・14mm(54-6・8・10・12・14)、60ギアラチェットハンドル512QRN、スライドTバー506QR、エキステンションバー130・255mm(509/5QR・509/10QR)、ユニバーサルジョイント510QR、ケース 質量(kg)5.398 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)480×290×85 差込角(sq.)1/4inch・1/2inch 入数57点
1セット
229,800 税込252,780
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセット
20pcsのソケットレンチセット。トレイ付き。
セット内容3/8"SQ80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"SQユニバーサルジョイント428QR、エキステンションバー427QR/6・427QR/10、3/8"SQ6角ソケット7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22) 質量(g)1123 入数20点 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×45
1セット
96,980 税込106,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセット
23pcsのソケットレンチセット。トレイ付き。
セット内容3/8"SQ80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"SQユニバーサルジョイント428QR、エキステンションバー427QR/3・427QR/6・427QR/10、ソケットアダプター431・432、3/8"SQ6角ソケット7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22) 質量(g)1400 入数23点 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセット
22pcsのソケットレンチセット。トレイ付き。
セット内容3/8"SQ80ギアラチェットハンドル435QRN、3/8"SQユニバーサルジョイント428QR、エキステンションバー427QR/3・427QR/6・427QR/10、3/8"SQスライドTバー425QR、3/8"SQ6角ソケット7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22) 質量(g)1465 入数22点 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×45
1セット
99,980 税込109,978
90日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります