作業工具 :「ストレート」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)メガネレンチストレート
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り) 仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

狭い隙間での作業に便利なショートタイプ。軽量で高剛性なI型断面ボディーを採用。
1セット
30,980 税込34,078
31日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートタイプ。
用途Oリング外しや各種作業に 全長(mm)155 質量(g)22
1本
2,398 税込2,638
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネレンチ
ストレートタイプの板ラチェット。
1丁
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適な板ラチェット。ストレートタイプの板ラチェット
全長L(mm)109 サイズ(inch)1/4×5/16 質量(g)65 寸法a(mm)9 寸法d1(mm)15 寸法d2(mm)17
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

ストレートタイプの板ラチェットセット。
1セット
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
仕上ボディー:クロームメッキ ギア数22
1個
6,798 税込7,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)板ラチェットメガネ
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ピンセット
ステンレス製のストレート型ピンセット。
全長(mm)160 質量(g)25
1個
6,798 税込7,478
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)スナップリングプライヤー
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。ストレートタイプ。
全長(mm)320 サイズJ4 質量(g)419 ハンドルギザ付クロームメッキ 仕上ヘッド:マットクロームメッキ 先端チップ径(mm)Φ3.2 適合寸法(mm)サークリップサイズ:85-140
1丁
13,980 税込15,378
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)グリッププライヤー
上アゴはストレート、下アゴはラウンド形状。アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。
全長(mm)175 質量(g)365 仕上クロームメッキ ハンドル色クロームメッキ 口幅(mm)最大25
1丁
7,398 税込8,138
90日以内出荷

ストレートタイプのスプライン板ラチェット。ボディーはクロームメッキ仕上げ。
幅(mm)メガネ部:小d1/26、大d2/30 質量(g)153 全長L(mm)174 呼び径(inch)六角1/2×9/16 スプライン寸法(mm)16×18 ギア数22 メガネ厚さ(mm)a:12
1丁
9,998 税込10,998
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)グリッププライヤー
上アゴはストレート、下アゴはラウンド形状。アゴは鍛造で大変頑丈。クイックリリースレバー付き。メイン画像は6563 2 175品番です。
全長(mm)250 質量(g)500 仕上クロームメッキ ハンドル色クロームメッキ 口幅(mm)最大30
1丁
8,398 税込9,238
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)スナップリングプライヤー
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。耐久性に優れたスプリングを採用。ストレートタイプ。
全長(mm)210 サイズA3 質量(g)205 ハンドルギザ付クロームメッキ 仕上ヘッド:マットクロームメッキ 先端チップ径(mm)Φ2.3 適合寸法(mm)サークリップサイズ:40-100
1丁
8,398 税込9,238
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)スナップリングプライヤー
頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力。耐久性に優れたスプリングを採用。ストレートタイプ。
全長(mm)140
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1/2SQ)フレックスラチェット
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/2”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)416×41×38 質量(g)980 送り角度(°)4.5 ギア数80
1個
37,980 税込41,778
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)(3/8SQ)フレックスラチェット
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。3/8”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×28.2×27 質量(g)350 送り角度(°)4.5 ギア数80
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)フレックスラチェット
クイックリリースボタン付きフレックスヘッドタイプ。握りやすい樹脂ハンドル。 クイックリリースボタンつき。 アップ30°・60°、ダウン30°、ストレートの4箇所の位置でしっかり固定して使用できる。 FOD防止設計でネジを使わず、異物混入に厳しい食品業界や航空機分野に最適。1/4”SQのラチェットハンドル。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×22.5×20 質量(g)170 送り角度(°)4.5 ギア数80
1個
30,980 税込34,078
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチ
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブメガネレンチ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート 仕様ストレートタイプ
1丁
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
319,800 税込351,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります