作業工具 :「外径 200mm」の検索結果
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット10°
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
商品構成単品
奥まった場所での作業に便利な1”SQのエキステンションバー。
差込角(sq.)1
全長L(mm)200
質量(g)965
外径d(Φmm)43
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
差込角(inch)3/4
外径d(Φmm)35
ロングタイプ。25°まで傾けて回すことができます。
差込角(inch)1/2
全長(mm)238
寸法L2(mm)200
先端形状ボールポイントヘキサゴン
外径d(Φmm)22.7
早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナ。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。
タイプ12角
商品構成単品
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。