奥まった場所での作業に便利な1/4”SQのエキステンションバー。
差込角(inch)1/4
外径d(Φmm)11.6
差込角(inch)1/4
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
全長(mm)150
質量(g)110
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷
1本
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
差込角(mm)6.3
差込角(sq.)1/4
全長(mm)150
仕様クリックリリースボタン付き
質量(g)80
1本
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
差込角(inch)1/4
全長(mm)55
軸長(mm)30
先端形状ヘキサゴン
フレックスタイプなので入組んだ場所に最適
差込角(sq.)1/4
外径d2(Φmm)(差込部)12.7
AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ
穴角12角
差込角(inch)1/4
寸法d2(mm)12.7
先端形状-
差込角(inch)1/4
寸法L2(mm)16
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ
差込角(inch)1/4
先端形状ヘクスローブ
寸法L2(mm)16
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(inch)1/4
差込角1/4”HE×のエアバスA320-A340用段付きビット
全長(mm)50
質量(g)10
外径(Φmm)11
差込角対辺(mm)1/4
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
差込角1/4”HE×のトリウイングビット
全長(mm)25
差込角対辺(mm)1/4
差込角1/4”HE×のTORQ-SETビット
全長(mm)25
質量(g)5
クイックリリースボタン付き。
差込角(inch)1/4
全長L(mm)45
質量(g)35
外径(Φmm)13
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
内蔵型クイックリリースQRボタン付き。DIN 3123 / ISO 3316。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。
奥まった場所での作業に便利な1/4"SQのエキステンションバー。ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ。
幅(mm)11.6
全長(mm)330
質量(g)140
差込角(sq.)1/4inch
1個
¥6,698
税込¥7,368
90日以内出荷
入り組んだ場所での作業に便利な1/4”SQのユニバーサルジョイント。
差込角(inch)1/4
全長L(mm)37
質量(g)23
外径d(Φmm)12.8
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌日出荷
差込角(mm)6.3
差込角(sq.)1/4
全長(mm)150
質量(g)110
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
差込角(mm)6.3
差込角(sq.)1/4
全長(mm)116
質量(g)38
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
内蔵型クイックリリースQRボタン付き。DIN 3123 / ISO 3316。ボールロック機構付き。クロム合金鋼、クロームメッキ仕上げ。
差込角(mm)6.3
差込角(sq.)1/4
全長(mm)154.5
質量(g)70
1本
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
奥まった場所での作業に便利な1/4”SQのエキステンションバー。
差込角(inch)1/4
全長L(mm)100
質量(g)46
外径d(Φmm)11.6
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
通常タイプでは作業が困難な場合に最適なフレキシブルシャフトを採用した1/4”SQエキステンションバー。右回し専用。
差込角(inch)1/4
全長(mm)152
質量(g)61
最大トルク(N・m)5
外径(Φmm)11.6
1本
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
差込角(inch)1/4
全長(mm)117
厚さ(mm)10.7
質量(g)70
ヘッド幅(mm)22.6
1丁
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1/4”HEXビットを装着するラチェットハンドル。
差込角(inch)1/4
全長(mm)117
質量(g)76
寸法a(mm)12
ヘッド幅(mm)22
1丁
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
差込角(mm)6.3
差込角(sq.)1/4
全長(mm)116
仕様クリックリリースボタン付き
質量(g)52
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
全長(mm)26
質量(g)6
先端サイズT25
先端寸法(mm)4.4
差込角対辺(mm)1/4
両頭機能片頭
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
首振りタイプ、最大8°傾けて作業可能。
差込角(inch)1/4
全長L(mm)356
質量(g)155
最大トルク(N・m)40
外径(Φmm)11.6
1本
¥5,698
税込¥6,268
翌日出荷
全長(mm)25
質量(g)10
差込角(sq.)1/4inch (A6.3mm)
差込角(HEX)1/4inch (C6.3mm)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
樹脂グリップ付きのスタンダードな1/4”SQラチェットハンドル。
差込角(inch)1/4
全長L(mm)117
仕様ギア数22
質量(g)80
寸法a(mm)13
寸法b(mm)22
1丁
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
外付け六角付き。IMPaCTソケットへの対応力を高めるため、ボディの直径を拡大。スクエア側にカチッとハマるスプリングピン付き。
直径(Φmm)d:8.9
質量(g)16
全長L(mm)50
差込角(sq.)1/4inch (E6.3mm)
差込角(HEX)1/4inch (E6.3)
1個
¥5,798
税込¥6,378
90日以内出荷
用途トルクドライバー760・775用
全長(mm)50
直径(Φmm)【d】8.9
質量(g)16
差込角(sq.)1/4 (A6.3mm)
差込角(HEX)1/4 (E6.3mm)
1個
¥5,298
税込¥5,828
90日以内出荷
狭い場所で便利な1/4”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ8°までOKです。
差込角(inch)1/4
最大トルク(N・m)40
外径(Φmm)11.6
握りやすい樹脂ハンドル。1/4”SQのラチェットハンドル
差込角(inch)1/4
全長L(mm)118
仕様ギア数60、送り角は5°
質量(g)96
寸法a(mm)19.5
寸法b(mm)24
1丁
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
差込角(inch)1/4
先端形状+
寸法L2(mm)16
全長L1(mm)28
ASドライブプロファイル(ダブルヘックス)。HPQハイグレードスチール、クロムメッキ。1/4"ソケットを壁面などに整然と収納できるよう、側面にミシン目を入れています。ボールロック装置でプラスチックマウントを確実に固定。
セット内容1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm(40)、ソケットクリップストリップ12916/10
質量(g)200
差込角(sq.)1/4inch (6.3mm)
入数11点
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。