作業工具 :「絶縁」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
全長(mm)205
商品構成単品
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁マイナスドライバー。
全長(mm)205
質量(g)42
商品構成単品
刃先厚(mm)0.6
全長L2(mm)205
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
仕様(ストリッピング能力)5mm、Φ10mm2
全長(mm)160
質量(g)180
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
1000V絶縁ラチェットハンドル。
全長L(mm)205
厚さ(mm)ヘッド部:61
質量(g)235
ヘッド幅(mm)37
ギア数80
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
規格EN60900
全長L(mm)200
質量(g)317
切断能力(Φmm)(ピアノ線)2(硬線)2.5、(ケーブル線)13
切断能力(mm2)(ケーブル線)16
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
プロの電気技師に必須のアイテムです。高品質な布製ポーチに入ったVDEパッケージで、全てのニーズに応えます。
用途電気工事や配線作業に使用します
セット内容絶縁(VED)ドライバー PZ-/FL1 X 80mm(226110)、絶縁(VED)ドライバー PZ-/FL2 X 100mm(226115)、絶縁(VED)自動ワイヤーストリッパー X 160mm(595205)、絶縁(VED)サイドカッター X 160mm(597120)、ベーシック電気ハサミ(497010)、絶縁(VED)コンビネーションプライヤー X 200mm(596215)
質量(g)1234
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×270×70
入数(本)6
1セット
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
セット内容絶縁ソケット(12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm)絶縁ビットソケット(12174VDE-T20・T25・T30)絶縁ビットソケット(12175VDE-XZNM8・M10)絶縁エキステンションバー(12167VDE-3・6・10)絶縁ラチェットハンドル(12165VDE)絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・2・3・4)絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)絶縁ヘクスローブドライバー(4675VDE-T8・T10・T15・T20・T25・T30)絶縁ペンチ200mm(6501VDE)絶縁平ペンチ160mm(6508VDE)絶縁ラジオペンチ200mm(6530VDE)絶縁ウォーターポンププライヤー250mm(6551VDE)絶縁斜ニッパー180mm(6602VDE)絶縁ケーブルカッター220mm(6630VDE)絶縁ナイフ(12188VDE)絶縁テープ(12191VDE)絶縁サイン(12192VDE・12193VDE)絶縁ケーブルエンドキャップ(12194VDE・12195VDE)ツールケース(13209VDE)
差込角(HEX)3/8
1セット
¥499,800
税込¥549,780
翌日出荷
DRALL+タイプの1000V絶縁ドライバーセット。
セット内容プラスドライバー#1・2(4665VDE-1・2)、マイナスドライバー0.4×2.5×75・0.6×3.5×100・1.0×5.5×125・1.2×6.5×150mm(4660VDE-1・3・5・6)
質量(g)595
1セット
¥17,980
税込¥19,778
90日以内出荷
ケース付きの14PC差し替えドライバーセット。
セット内容ハンドル、マイナスブレード2.5×0.4・3.0×0.5・3.5×0.6・4.0×0.8・5.5×1.0・6.5×1.2mm、プラスブレードNo.1・2、ポジドライブブレードNo.2、ヘクスローブブレードT10・T15・T20
質量(g)814
1セット
¥28,980
税込¥31,878
90日以内出荷
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。6pcsのTCS絶縁スパナ。
セット内容TCS絶縁スパナ10・13・14・17・19・22mm
質量(g)900
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
1個
¥61,980
税込¥68,178
90日以内出荷
1000V絶縁6pcsの絶縁片口メガネレンチ。
セット内容絶縁片口メガネレンチ10・13・14・17・19・22 mm
質量(g)430
1個
¥55,980
税込¥61,578
90日以内出荷
銅やアルミの複合線等を切断。片手で簡単に作業できる。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。ディップコーティング仕様。
全長(mm)220
質量(g)380
仕上クロームメッキ
切断能力(Φmm)(アルミ・銅の単線/アルミ・銅の複合線/アルミ・銅の薄線)16/35/70
1丁
¥27,980
税込¥30,778
90日以内出荷
硬度HRC60の切断刃付きで、軟線・硬線の切断が可能なラジオペンチ。ハンドルはAC1000絶縁タイプ。
幅(mm)口先h:3.5
厚さ(mm)口先b:3
全長(mm)200
質量(g)201
厚さT(mm)ジョイント部:9
仕上クロームメッキ
口先長(mm)L3:76
長さL2(mm)先曲がり部28
幅W(mm)ジョイント部:17
1丁
¥12,980
税込¥14,278
90日以内出荷
絶縁トルクレンチ用の差し替えラチェットヘッド。ソケット類の確実な着脱を容易に行えるクイックリリースタイプ
差込角(sq.)3/8
寸法S(mm)28
寸法b(mm)49.5
寸法h(mm)59.5
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
1000V絶縁エキステンションバー。
差込角(sq.)1/2
用途プラスチックケース入り。
セット内容3/8”SQ絶縁ソケット:12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・223/8”SQ絶縁ヘクスローブビットソケット:12174VDE-T20・T25・T303/8”SQ絶縁トライスクエアビットソケット:12175VDE-XZNM8・M103/8”SQ絶縁エキステンション:12167VDE/3・6・103/8”SQ絶縁ラチェットハンドル:12165VDE
1セット
¥239,800
税込¥263,780
翌日出荷
3/8”SQラチェットヘッド付き絶縁トルクレンチ
差込角(sq.)3/8
全長L(mm)390.5
寸法(mm)(SF)28
質量(g)1660
寸法h1(mm)36
寸法b1(mm)43
最小目盛(N・m)5
寸法LF(mm)308.5
測定範囲(N・m)10~50
ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
1000V絶縁エキステンションバー。
差込角(sq.)3/8
1000V絶縁ヘクスローブビットソケット。
差込角(sq.)3/8
1000V絶縁トライスクエアビットソケット。
差込角(sq.)3/8
プラスチックケース入り。
セット内容絶縁ラチェットハンドル12165VDE、絶縁ソケット12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22、絶縁トライスクエアビットソケット12175VDE-XZNM8・10、絶縁ヘクスローブビットソケット12174VDE-T20・25・30、絶縁エキステンションバー12167VDE-3・6・10
質量(g)2800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×350×45
入数23点
1個
¥239,800
税込¥263,780
90日以内出荷
ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容絶縁ドライバーT8・10・15・20・25・30
質量(g)385
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×350×40
入数6点
1個
¥29,980
税込¥32,978
90日以内出荷
1
2
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。