38点ツールセット。追加セット96830278 が利用可能。
セット内容コンビネーションスパナ10・13・17・19・22・24・27mm、強力マイナスドライバー2.5X14X250mm、マイナスドライバー1.2X6.5X150mm、プラスドライバーPH1・2、ボールポイント六角レンチセット、ウォーターポンププライヤー、斜ニッパー、ハンマー、コールドチゼル、ピンパンチ、ケーブルナイフ、LEDライト、定規、ソケットレール
質量(g)7830
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×110×290
1セット
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
セット内容木製折りたたみ定規2m(13111)、六角穴付ネジ用オフセットドライバー1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、ビットラチェット1/4"(4008-1)、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、サイドカッター160mm(6600)、マイナスドライバー1.2×6.5×150・0.6×3.5×75mm(4620)、プラスドライバーPH1・2(4632)、ケーブルナイフ12320、マグネットリフター270g(12600)、両開きスパナ8×10・10×13・13×14・16×18・17×19・19×22・21×24mm、フィッターズハンマー500g(10961)、ビットセット1206
質量(kg)30
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)718×415×910
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57
色アンスラサイトグレー
車輪径(Φmm)125
耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198
引出し6段
コンビネーションロック機構。取り外し可能なインサート。
セット内容ツールボックス13301、1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm、1/4"ソケット用クリップ12916/10-40、ラチェットビットホルダー4008、ビットアダプタ3115/1、マイナスドライバー0.6×3.5×75・1.2×6.5×150・1.0×5.5×125mm(4620)、プラスドライバーPH1・PH2(4632)、コンビネーションプライヤー180mm(6501)、スリップジョイントプライヤー240mm(6551)、ヘビーデューティーサイドカッター6602、汎用ナイフ12965N、フラットコールドチゼル150mm(102/150)、プラスチックマレット35mm(10935)、センターポンチ120×10mm(105/120)、八角ドリフトパンチ120×2mm(104/120)、八角胴ピンポンチ150×4mm(108/150)、ハンマー500g(10961)、電圧テスター10554、両口径オープンジョースパナ6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm(10/9N)、六角レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、木製折りたたみ式定規2m(013111)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315
1セット
¥219,800
税込¥241,780
90日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。