作業工具 :「5Mネジ」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)1/4
全長L(mm)23
寸法t2(mm)15
頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)。ショートタイプ
差込角(inch)1/4
先端形状ヘクスローブ
寸法L2(mm)16
全長L1(mm)28
外径d(mm)11.6
頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きトルクスビットソケット。
差込角(inch)1/2
先端形状ヘクスローブ(いじり止め穴付き)
力のかけやすいTハンドルタイプのイジリ止め付へクスローブドライバー。メイン画像は10769B-T30品番です。
サイズT25
質量(g)40
先端寸法(mm)外形:4.4
ねじサイズM4.5-5
全長L2(mm)135
軸長L1(mm)110
1本
¥2,498
税込¥2,748
90日以内出荷
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)3/8
全長L(mm)28
寸法t2(mm)16.5
頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。
差込角(inch)1/2
先端形状ヘクスローブ
頑丈な圧入式の3/8”SQトルクスビットソケット。
差込角(inch)3/8
先端形状ヘクスローブ
寸法L2(mm)17
全長L1(mm)49
外径d(Φmm)17.8
セット内容木製折りたたみ定規2m(13111)、六角穴付ネジ用オフセットドライバー1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、ビットラチェット1/4"(4008-1)、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、サイドカッター160mm(6600)、マイナスドライバー1.2×6.5×150・0.6×3.5×75mm(4620)、プラスドライバーPH1・2(4632)、ケーブルナイフ12320、マグネットリフター270g(12600)、両開きスパナ8×10・10×13・13×14・16×18・17×19・19×22・21×24mm、フィッターズハンマー500g(10961)、ビットセット1206
質量(kg)30
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)718×415×910
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。