作業工具 :「7.5」の検索結果

関連キーワード
73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネレンチ
鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。
形状ストレート(打撃)
1丁
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)強力メガネレンチ
タフな作業に耐える大型メガネレンチ。クロームメッキ仕上げ。
形状オフセット
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1組
36,980 税込40,678
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)工具セット
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm) 入組点数159
1セット
549,800 税込604,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (2-30CNM)
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):2-30●最小目盛(cNm):0.2●全長(mm):105●質量(g):99●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
83,980 税込92,378
翌日出荷

1本
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1"SQ)ソケット(12角)
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1”SQソケット。6ポイントタイプ。
穴角12角 差込角(inch)1 外径d2(Φmm)60
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)精密ドライバーセット
工具の適切な管理を実現するツールコントロールシステム。
セット内容精密マイナスドライバー(4751-4・6・7・8)、精密プラスドライバー(4752-00・0・1)、エレクトロニクスプライヤー(6540 6 120)、エレクトロニクス斜ニッパー(6604 6 110) 質量(g)280 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×35
1セット
35,980 税込39,578
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)スパイラルケーブル
トランスデューサーとUSBアダプターもしくはディスプレイユニットをつなぐケーブル。
全長(mm)500 質量(g)35
1本
3,998 税込4,398
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (4-40NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)201 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):172mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm 質量(g)522 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)4-40 フレーム幅(mm)22 フレーム厚さ(mm)18 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
40,980 税込45,078
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ディスプレイユニット
各種測定結果を表示できるトルクレンチ校正用ディスプレイユニット。ユニバーサルボールジョイントを採用し任意の位置で固定できる。
質量(g)182
1個
279,800 税込307,780
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ケーブル (7721-7724用)
トランスデューサーとUSBアダプターもしくはディスプレイユニットをつなぐケーブル。
質量(g)50 全長(m)1.5
1本
3,500 税込3,850
90日以内出荷

ターミナル上のロック機構により保持されているフラットプラグインソケット。
用途ラウンドソルダーピン用 適合Fiat・Mazda・Toyota・Ford 質量(g)15 径(Φmm)1.5 サイズ(mm)2.8・5.8
1本
7,598 税込8,358
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)7728用ケーブル
トランスデューサーとUSBアダプターもしくはディスプレイユニットをつなぐケーブル。
質量(g)50 全長(m)1.5
1個
19,980 税込21,978
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ホルダー (7750用)
トルクレンチ校正用ディスプレイユニット7750用ホルダー。
質量(g)165
1個
17,980 税込19,778
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)SENSOMASTER4用ケーブルセット
トルクレンチの管理、データ記録、設定など。
用途電子式STAHLWILLEトルクレンチ用 質量(g)65 長さ(m)1.5
1個
51,980 税込57,178
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (60-300NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)609 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):587mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm 質量(g)1210 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)60-300 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)24 ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
51,980 税込57,178
翌日出荷

狭い場所で便利な3/8”SQ首振りエキステンションバー。傾きは上下それぞれ15°までOK。
差込角(inch)3/8 最大トルク(N・m)80 首振角度(°)15 外径d(Φmm)17
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)TORKMASTER用ケーブルセット
用途perfectControlまたはトランスデューサーとPCの接続トルクレンチとトルクドライバーの調整とキャリブレーション用 質量(g)72 長さ(m)1.5
1個
64,980 税込71,478
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ボルテージテスター
電圧と極性を2つのLEDで表示。ソフトケース入り。
セット内容1.5mケーブル付き基本ユニット、ワニ口ターミナル、ジョークランプ 質量(g)85 検電範囲(V)DC3~48
1個
18,980 税込20,878
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (20-100NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)318 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):289mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm 質量(g)635 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)20-100 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)24 ジョイントサイズ(mm)9×12
1個
51,980 税込57,178
翌日出荷

”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定できる
差込角(sq.)1/4 全長L(mm)173.5 質量(g)335 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)1.5-2.5 フレーム幅(mm)22 フレーム厚さ(mm)18
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ハンマー
ヒッコリー柄の鈑金ハンマー。ヘッド長は比較的長め。
質量(g)516 頭径(Φmm)30/40 ヘッド長(mm)L2:155 全長L1(mm)300
1丁
15,980 税込17,578
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (20-120CNM)
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー。正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用
トルク測定範囲(cN・m)20-120 最小目盛(cN・m)1 全長L(mm)157 質量(g)192 公差±6% 差込角(HEX)1/4
1個
93,980 税込103,378
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)産業用トルクレンチ (40-200NM)
ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利
全長L(mm)457 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):435mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm 質量(g)1060 タイプ単能型 公差±4% 測定範囲(nm)40-200 フレーム幅(mm)28 フレーム厚さ(mm)24 ジョイントサイズ(mm)14×18
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)金切ハサミ (右)
オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。メイン画像は左手用です。
用途右手用(左カーブ) 全長(mm)260 質量(g)473 切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
1丁
26,980 税込29,678
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)精密マイナスドライバー
早回しに便利な精密マイナスドライバー。
1本
1,698 税込1,868
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃メガネ
メガネ部の厚みが少ない打撃メガネレンチ
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)精密マイナスドライバー
早回しに便利な精密マイナスドライバー。
質量(g)12 商品構成単品 全長L2(mm)140
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)金切ハサミ (左)
オープンスプリング付きなので、繰り返しの切断作業もラクに行える。
用途左手用(右カーブ) 全長(mm)260 質量(g)473 切断能力(mm)(鉄板/ステンレス板)1.8/1.2
1丁
26,980 税込29,678
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)片口スパナ
強靭な片口スパナ
商品構成単品
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

全長L(mm)260 質量(g)532 切断能力(mm)(鉄板)1.8、(ステンレス板)1.2
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)クロスカットチゼル
スタンダードなクロスカットタガネ。
1本
3,598 税込3,958
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)打撃スパナ
強靭な打撃スパナ
商品構成単品
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適なコンビネーションラチェットレンチセット。クロームメッキ仕上げ。5pcsのラチェットコンビネーションレンチ。
セット内容ラチェットコンビネーションレンチ8・10・13・17・19mm
1個
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)リーマー
用途革・プラスチック、その他の柔らかい素材の打ち抜きに・木ネジがずれないためのマーキングに 全長(mm)215 質量(g)137 ブレードサイズ(mm)6×100
1本
2,498 税込2,748
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー (40-300CNM)
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):40-300●最小目盛(cNm):1●全長(L;mm):160●質量(g):214●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
99,980 税込109,978
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)片目片口スパナ
タフなクロームバナジウム鋼製の大型コンビネーションレンチ
商品構成単品
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー 200-1000CNM
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):400-1000●最小目盛(cNm):5●全長(L;mm):235●質量(g):762●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)トルクドライバー 100-500CNM
差込角1/4”HE×のビットと併用するトルクドライバー●差込角(”HE×):1/4●測定範囲(cNm):100-500●最小目盛(cNm):2.5●全長(L;mm):205●質量(g):436●公差(%):±6●正確なトルク管理に不可欠なトルクドライバー。●差込角1/4”HE×ビットと合わせて使用。
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング