作業工具 :「D-1」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メイン画像は540AHD-2品番です。
用途特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業などに最適
厚さ(mm)スパナ部a:11
差込角(sq.)3/8inch
18pcsの1/4"SQソケットレンチセット。
セット内容HI-LOKボルト用ラチェットハンドル415SGHN、HI-LOKボルト用エキステンションバー414H-2、1/4SQ"12角ソケット7/16・3/8・11/32・5/16・1/4(40AD)、1/4SQ"6角ソケット7/16・3/8・11/32・5/16・1/4(40A)、415SGH用オフセットレンチ3/32・5/64・1/16(10759A/1)、415SGH用オフセットレンチ3/32・5/64・1/16(10759A/2)
差込角(sq.)1/4inch
入数18点
1セット
¥72,980
税込¥80,278
90日以内出荷
メイン画像は540AHD-2品番です。
用途特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業などに最適
厚さ(mm)スパナ部a:11
差込角(sq.)3/8inch
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適
差込角(sq.)1/2
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):
厚さ(mm)スパナ部(a):16
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
穴角12角
差込角(inch)1/4
AS-drive(面接触)の1/4”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。
穴角12角
差込角(inch)1/4
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのスプラインメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
AS-drive(面接触)タイプ
穴角12角
差込角(inch)3/8
AS-drive(面接触)タイプ
穴角12角
差込角(inch)1/2
バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。
商品構成単品
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ハーフムーン
仕様AS-drive(面接触)
ブレーキ周りの整備に必携のフレアナットレンチ。袋ナットを締めるのに最適です。車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具です。24-8X10~12X14、24A-1/4X5/16~1/2X
商品構成単品
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
トルクレンチと組み合わせて使用する延長メガネレンチアダプター。
質量(g)27
寸法S(mm)50.8
サイズ(inch)1/4
寸法h1(mm)6
寸法h2(mm)11
外径d1(Φmm)10.4
外径d2(Φmm)19
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
AS-drive(面接触)タイプ
穴角6角
差込角(inch)1/2
AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ
穴角12角
差込角(inch)1/4
寸法d2(mm)12.7
メガネ部はAS-drive(面接触)で、より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズのトルクレンチアダプター。
寸法h2(mm)11
寸法V(mm)50.8
差込角(sq.)3/8
外径d2(Φmm)19
穴角12角
差込角(inch)3/8
フレックスタイプなので入組んだ場所に最適
差込角(sq.)1/4
外径d2(Φmm)(差込部)12.7
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)
仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
トルクレンチと組み合わせて使用する延長スプラインレンチアダプター。メガネ部はAS-drive(面接触)。
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):50.8mm
差込角(sq.)3/8
外径d2(Φmm)(差込部)19
入り組んだ場所での作業に最適
外径d2(Φmm)19
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの3/8"SQユニバーサルソケット。12角タイプ。
用途入り組んだ場所での作業に最適
質量(g)50
奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:11
全長L(mm)47.5
外径(Φmm)差込部d2:17.5
最大奥行(mm)t2:14
寸法(inch)7/16
差込角(sq.)3/8inch
ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:10、外径d1:15.8
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQソケット。6角タイプ。メイン画像は52-27品番です。
寸法(mm)36
質量(g)305
奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:24
全長L(mm)52
外径(Φmm)差込部d2:31
最大奥行(mm)t2:30.9
差込角(sq.)1/2inch
ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:34、外径d1:48
1個
¥6,198
税込¥6,818
90日以内出荷
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット。
寸法(mm)3.2
質量(g)12
奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:9
全長L(mm)54
外径(Φmm)差込部d2:16.5
最大奥行(mm)t2:42.5
差込角(sq.)3/8inch
ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:8.1、外径d1:12.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
90日以内出荷
スピーディーな作業に最適なストレートタイプの板ラチェット
仕上ボディー:クロームメッキ
ギア数22
AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2"SQソケット。12角タイプ。メイン画像は50-17品番です。
寸法(mm)36
質量(g)286
奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:24
全長L(mm)52
外径(Φmm)差込部d2:31
最大奥行(mm)t2:30.9
差込角(sq.)1/2inch
ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:34、外径d1:48
1個
¥6,498
税込¥7,148
90日以内出荷
1
2
3
次へ
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。