厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
商品構成単品
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)、メガネ部オフセット15°、ショートタイプ
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状オフセット
仕様メガネ部オフセット75°、AS-drive(面接触)
差込角1/4”HE×のエアバスA320-A340用段付きビット
全長(mm)50
質量(g)10
外径(Φmm)11
差込角対辺(mm)1/4
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
差込角(inch)1/4
全長(mm)55
軸長(mm)30
先端形状ヘキサゴン
穴角12角
差込角(inch)3/8
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
仕様AS-drive(面接触)
18pcsの1/4"SQソケットレンチセット。
セット内容HI-LOKボルト用ラチェットハンドル415SGHN、HI-LOKボルト用エキステンションバー414H-2、1/4SQ"12角ソケット7/16・3/8・11/32・5/16・1/4(40AD)、1/4SQ"6角ソケット7/16・3/8・11/32・5/16・1/4(40A)、415SGH用オフセットレンチ3/32・5/64・1/16(10759A/1)、415SGH用オフセットレンチ3/32・5/64・1/16(10759A/2)
差込角(sq.)1/4inch
入数18点
1セット
¥72,980
税込¥80,278
90日以内出荷
差込角(inch)1/2
先端形状ヘキサゴン
全長L1(mm)60
より高品質なHPQタイプ。スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手がよく最高です。ショートタイプのコンビネーションレンチ
仕様メガネ部のオフセットは15°
ロングタイプでは珍しい15°オフセットのメガネレンチ。メガネ部はAS-drive(面接触)。高品質なHPQシリーズの製品で、最高の材料を用いることでリング部の厚みを薄くし、又ボディーも極限まで軽量化されています。
形状オフセット
厚みは2~3mmと大変薄くなっています。特に事務機関係では必需品です。
セット内容イグニッションスパナ5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16”(12A-5/32・3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16)
質量(g)270
商品構成セット品
1セット
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
AS-drive(面接触)の1/4”SQユニバーサルソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。入り組んだ場所での作業に最適です。12ポイントタイプ。より高品質なHPQタイプ
穴角12角
差込角(inch)1/4
寸法d2(mm)12.7
AS-drive(面接触)タイプのディープソケット。
寸法(mm)3.2
質量(g)12
奥行(mm)ボルト接触部内面奥行きt1:9
全長L(mm)54
外径(Φmm)差込部d2:16.5
最大奥行(mm)t2:42.5
差込角(sq.)3/8inch
ソケット径(Φmm)中間空洞部内径d3:8.1、外径d1:12.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
90日以内出荷
AS-drive(面接触)の1/2”SQソケットです。より高品質なHPQ(High Performance Quality)シリーズ。12ポイントタイプ。AS-drive(面接触)で、より高品質なHPQシリーズの1/2”SQディープソケット。
穴角12角
差込角(inch)1/2
穴角12角
差込角(inch)3/8
穴角6角
差込角(inch)1/4
仕様AS-drive(面接触)
45pcsの1/2”SQソケットレンチセットです
差込角(inch)1/2
セット内容50-10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;30;32;34mm,50a-3/8;7/16;1/2;9/16;19/32;5/8;11/16;3/4;25/32;13/16;7/8;15/16;1;1-1/16;1-1/8;1-3/16;1-1/4” 512,506,509-3;5;10,506,510
質量(g)8560
ケース寸法(mm)530×265×50
1セット
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
より高品質なHPQタイプ。汎用性の高い10°オフセットメガネレンチ。
形状オフセット
スパナ、メガネのそれぞれの特長をコンビネーションにしたレンチですのでバランスよく、薄くて軽くて使い勝手が良い製品です。スタンダードタイプのコンビネーションレンチ
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容片目片口スパナ3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/6”(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/6)
質量(g)2440
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×60
1セット
¥129,800
税込¥142,780
90日以内出荷
122点ツールセット
差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)
セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-1/4・5/16・3/8・7/16・1/2)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・407QR・427QR/3・427QR/10)、1/4”x3/8”ソケットアダプター、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、ユニバーサルジョイント、3/8”x1/4”アダプター、3/8”x1/2”ソケットアダプター、3/8”x5/16”ビットホルダー、スピーダーブレース、ビットホルダー、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、強力マイナスドライバー(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス:3m、ライト
質量(kg)11.5
差込角(HEX)1/4(415SGB)
1セット
¥899,800
税込¥989,780
91日以内出荷
差込角(sq.)1/4(40AD・40ADL・402A・405QR/2・405QR/6・407QR・415QRN)・3/8(45A・46A・427QR/3・427QR/10・428QR・435QRN・453)
セット内容片目片口スパナ(13A-3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1.1/16・1.1/8)、板ラチェットメガネ(25A-1/4X5/16・5/16X11/32・3/8X7/16・1/2X9/16)、12角ソケット(40AD-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・45A-1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1)、12角ディープソケット(40ADL-3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・46A-5/8・11/16・3/4・7/8)、ユニフレックスソケット(402A-)、エキステンションバー(405QR/2・405QR/6・427QR/3・427QR/10)、ユニバーサルジョイント(407QR・428QR)、1/4”x3/8”ソケットアダプター(409M)、80ギアラチェットハンドル(415QRN・435QRN)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”ソケットアダプター(432M)、3/8”x5/16”ビットホルダー(443)、スピーダーブレース(453)、ビットホルダー(4000)、マイナスビット(1163)、テーパーピンポンチ(104/120X2・120X3・120X4・120X5)、ピンポンチ(109/2・5)、片目片口スパナ(4622-1・3)、強力プラスドライバー(4632-1・2・3)、ボールポイント六角棒レンチセット(10767A/13)、平ペンチ、ラジオペンチ、ウォーターポンププライヤー、グリッププライヤー、ワイヤーツイスター、斜ニッパー、ナイロンハンマー(10956-35)、ハンマー(10960-500)、シクネスゲージ(11095/20)、ハクソーフレーム、折りたたみ式ケーブルナイフ、ケガキ針、フレキシブルマグネットキャッチ(12600-270G)、ノギス、テレスコピックミラー(12921N-50)、フレキシブルマジックハンド(12922E-6)、コンベックス、ライト(13126-1)、スプリングクリップ(8050-6x4個・8050-12x6個)、ツールボックス(13216/4)
質量(kg)27.2
差込角(HEX)1/4(415SGB)
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
91日以内出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
セット内容両口スパナ1/4x5/16・3/8x7/16・1/2x9/16・19/32x11/16・5/8x3/4・3/4x7/8・25/32x13/16・15/16x1・1.1/8x1.5/16”(10A-1/4X5/16・3/8X7/16・1/2X9/16・19/32X11/16・5/8X3/4・3/4X7/8・25/32X13/16・15/16X1・1.1/8X1.5/16)
質量(g)1600
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
1セット
¥47,980
税込¥52,778
90日以内出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。