抜群の耐久性を誇るインパクトトルクスソケット(E型)。
仕様差込角:【SQ/inch】1/2
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)3/8
セット内容E型ヘクスローブソケットE5・E6・E7・E8・E10・E12・E14(45T×-E5・E6・E7・E8・E10・E12・E14)
質量(g)219
1セット
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)1/2
全長L(mm)38
寸法t2(mm)22
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)3/8
全長L(mm)28
寸法t2(mm)16.5
穴角E型ヘックスローブ
差込角(inch)1/4
全長L(mm)23
寸法t2(mm)15
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。