作業工具 :「m3 6mm」の検索結果
ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)
入組点数159
1セット
¥549,800
税込¥604,780
90日以内出荷
コンビネーションロック機構。取り外し可能なインサート。
セット内容ツールボックス13301、1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm、1/4"ソケット用クリップ12916/10-40、ラチェットビットホルダー4008、ビットアダプタ3115/1、マイナスドライバー0.6×3.5×75・1.2×6.5×150・1.0×5.5×125mm(4620)、プラスドライバーPH1・PH2(4632)、コンビネーションプライヤー180mm(6501)、スリップジョイントプライヤー240mm(6551)、ヘビーデューティーサイドカッター6602、汎用ナイフ12965N、フラットコールドチゼル150mm(102/150)、プラスチックマレット35mm(10935)、センターポンチ120×10mm(105/120)、八角ドリフトパンチ120×2mm(104/120)、八角胴ピンポンチ150×4mm(108/150)、ハンマー500g(10961)、電圧テスター10554、両口径オープンジョースパナ6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm(10/9N)、六角レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、木製折りたたみ式定規2m(013111)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315
1セット
¥219,800
税込¥241,780
90日以内出荷
セット内容木製折りたたみ定規2m(13111)、六角穴付ネジ用オフセットドライバー1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、ビットラチェット1/4"(4008-1)、ウォーターポンププライヤー240mm(6551)、サイドカッター160mm(6600)、マイナスドライバー1.2×6.5×150・0.6×3.5×75mm(4620)、プラスドライバーPH1・2(4632)、ケーブルナイフ12320、マグネットリフター270g(12600)、両開きスパナ8×10・10×13・13×14・16×18・17×19・19×22・21×24mm、フィッターズハンマー500g(10961)、ビットセット1206
質量(kg)30
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)718×415×910
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ソケット(6角)7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm(456-7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22)、ディープソケット(12角)10・11・12・13mm(46-10・11・12・13)、ユニフレックスソケット10・11・12・13・14・15・16mm(47-10・11・12・13・14・15・16)、インヘックスソケット9mm(1049/9)、トライスクエアソケット(49X-M6・M8・M10)、エキステンションバー76・125・240mm(427/3・5・10)、ユニバーサルジョイント46mm(428)、3/8”x1/4”アダプター(431)、3/8”x1/2”アダプター(432)、ラチェットハンドル(435)、フレックスラチェット(452QR)
質量(g)2701
差込角(sq.)3/8inch
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×32
1セット
¥269,800
税込¥296,780
90日以内出荷
セット内容絶縁ソケット(12171VDE-7・8・9・10・11・12・13・14・16・17・18・19・20・22mm)絶縁ビットソケット(12174VDE-T20・T25・T30)絶縁ビットソケット(12175VDE-XZNM8・M10)絶縁エキステンションバー(12167VDE-3・6・10)絶縁ラチェットハンドル(12165VDE)絶縁マイナスドライバー(4660VDE-1・2・3・4)絶縁プラスドライバー(4665VDE-1・2・3)絶縁ヘクスローブドライバー(4675VDE-T8・T10・T15・T20・T25・T30)絶縁ペンチ200mm(6501VDE)絶縁平ペンチ160mm(6508VDE)絶縁ラジオペンチ200mm(6530VDE)絶縁ウォーターポンププライヤー250mm(6551VDE)絶縁斜ニッパー180mm(6602VDE)絶縁ケーブルカッター220mm(6630VDE)絶縁ナイフ(12188VDE)絶縁テープ(12191VDE)絶縁サイン(12192VDE・12193VDE)絶縁ケーブルエンドキャップ(12194VDE・12195VDE)ツールケース(13209VDE)
差込角(HEX)3/8
1セット
¥499,800
税込¥549,780
翌日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。